Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME SHR-200ST PA Tung låsring, 2 tums yttre diameter, 5Pk | AE3CRA 5CE57

ROTOR CLIP SHR-200ST PA tung låsring, 2 tums yttre diameter, 5pk

Finns i lager
Artikel: AE3CRA Modell: SHR-200ST PAKorsreferens: 5CE57

Få det Maj 8, Onsdag
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
299SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig hållarring
Clearance Dia. (Expanderat)2.640 "
Clearance Dia. (Släppte)2.530 "
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.060 "
Passar Groove Dia.1.880 "
Passar spårbredd0.139 "
För Shaft Dia.2"
Gratis ID1.840 "
Groove Dia. Tolerans+ 0.003 / -0.004 "
Spårviddstolerans+0.005 "
Hål Dia.0.125 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.125 "
Tjocktolerans+/- 0.004 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SHR-200ST PA tung låsring, 2 tums yttre diameter, 5pk
299SEK /packa