Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME SHR-50ST PA Tung låsring, 1/2 tums yttre diameter, 10Pk | AE3CQM 5CE35

ROTOR CLIP SHR-50ST PA tung hållring, 1/2 tum yttre diameter, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE3CQM Modell: SHR-50ST PAKorsreferens: 5CE35

Få det Maj 8, Onsdag
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
46SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig hållarring
Clearance Dia. (Expanderat)0.750 "
Clearance Dia. (Släppte)0.720 "
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.016 "
Passar Groove Dia.0.468 "
Passar spårbredd0.056 "
För Shaft Dia.1 / 2 "
Gratis ID0.460 "
Groove Dia. Tolerans+ 0.001 / -0.002 "
Spårviddstolerans+0.004 "
Hål Dia.0.050 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC49-54
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.05 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SHR-50ST PA tung hållring, 1/2 tum yttre diameter, 10pk
46SEK /packa