Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME SHR-98ST PA Tung låsring, 1 tums yttre diameter, 10Pk | AE3CQR 5CE43

ROTOR CLIP SHR-98ST PA tung låsring, 1 tums yttre diameter, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE3CQR Modell: SHR-98ST PAKorsreferens: 5CE43

Få det Maj 8, Onsdag
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
119SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig hållarring
Clearance Dia. (Expanderat)1.370 "
Clearance Dia. (Släppte)1.310 "
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.031 "
Passar Groove Dia.0.938 "
Passar spårbredd0.086 "
För Shaft Dia.1"
Gratis ID0.906 "
Groove Dia. Tolerans+ 0.001 / -0.003 "
Spårviddstolerans+0.005 "
Hål Dia.0.078 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.078 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SHR-98ST PA tung låsring, 1 tums yttre diameter, 10pk
119SEK /packa