Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTOZIP XB-UL1 Underlag x Bit 5/32 tum Diameter hårdmetall | AC3AGT 2PPY7

ROTOZIP XB-UL1 Underlag x Bit 5/32 Inch Diameter Carbide

Finns i lager
Artikel: AC3AGT Modell: XB-UL1Korsreferens: 2PPY7
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
283SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnderlagsbit
Klippdjup1"
Diameter5 / 32 "
MaterialKarbid
Total längd2.5 "
Skaftstorlek5 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8207703060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOZIP XB-UL1 Underlag x Bit 5/32 Inch Diameter Carbide
283SEK /enhet