Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUB VENTILER CP5D2 Elektriskt ställdon, 5 Nm vridmoment, 24 VDC, 2 Ledare | CF3ETF

RUB VALVES CP5D2 Elektriskt ställdon, 5 Nm vridmoment, 24 VDC, 2 trådar

Finns i lager
Artikel: CF3ETF Modell: CP5D2
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
1 009 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Vridmoment5 Nm
Spänning (DC)24 VDC
Wire2-kabel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1742

Produktinformation:

RuB-ventiler CP5D2 elektriskt ställdon används med RuB-manövrerade ventiler upp till 5/4 tums storlek för att omvandla elektriska signaler till mekanisk rörelse, vilket gör att ventilen kan öppnas eller stängas på distans. Detta elektriska ventilställdon används inom livsmedels- och dryckesindustrin och tillverkningsindustrin.

Funktioner:

  • Rub Valves CP5D2 elektriska ventilställdon har plasthölje för värmeisolering och korrosionsbeständighet.
  • Den är utrustad med mikrobrytare som manövreras för öppna-stäng-signaler och kan passera upp till 1A ström vilket säkerställer exakt drift.
  • Detta elektriska ventilställdon är direkt monterat på ventilen för korrekt axelinriktning, vilket säkerställer lång livslängd.
  • Den har dessutom en visuell positionsindikator för att indikera den exakta positionen.
  • Detta elektriska ställdon kan enkelt tas isär för manuell drift.

Standarder och godkännanden:

  • IP65

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstiden för det elektriska ställdonet RuB Valves CP5D2?

A.

  • 5 sek för 24VDC
  • 20 sek för 24VAC, 110 till 120VAC och 230VAC vid 50Hz

F. Vad är arbetscykeln för detta ställdon?

A. 60 %.

F. Vad är arbetstemperaturintervallet för RuB Valves CP5D2 elektriska ställdon?

A. -20 till 80 grader C.

Produktvarianter

ProduktModellSpänningPris
RUB VENTILER CP5A2 Elektriskt ställdon, 5 Nm vridmoment, 230V, 2 Ledare | CF3ERZ CP5A2230V853SEK
RUB VENTILER CP5A3 Elektriskt ställdon, 5 Nm vridmoment, 230V, 3 Ledare | CF3ETA CP5A3230V853SEK
RUB VENTILER CP5B2 Elektriskt ställdon, 5 Nm vridmoment, 110V, 2 Ledare | CF3ETB CP5B2110V853SEK
RUB VENTILER CP5B3 Elektriskt ställdon, 5 Nm vridmoment, 110V, 3 Ledare | CF3ETC CP5B3110V853SEK
RUB VENTILER CP5C2 Elektriskt ställdon, 5 Nm vridmoment, 24V, 2 Ledare | CF3ETD CP5C224V853SEK
RUB VENTILER CP5C3 Elektriskt ställdon, 5 Nm vridmoment, 24V, 3 Ledare | CF3ETE CP5C324V853SEK
RUB VENTILER CP-KI09 Compact Power Elektriskt ställdon | CF3ETG CP-KI09-116SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUB VALVES CP5D2 Elektriskt ställdon, 5 Nm vridmoment, 24 VDC, 2 trådar
1 009 kr /enhet