RUB VENTILER CT4ACM2 Elektriskt ställdon, 40 Nm vridmoment, 230 VAC, 50Hz | CF3ETX

RUB VALVES CT4ACM2 elektriskt ställdon, 40 Nm vridmoment, 230 VAC, 50 Hz

Finns i lager
Artikel: CF3ETX Modell: CT4ACM2

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 844 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Kontroll typ2/3 poäng
Vridmoment40 Nm
Spänning (AC)230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.0375

Produktvarianter

ProduktModellKontroll typVridmomentSpänning (AC)Pris
RUB VENTILER CT1AAN1 Elektriskt ställdon, 8 Nm vridmoment, 230V, 2 punkter | CF3ETJ CT1AAN12 poäng8 Nm-1 033 kr
RUB VENTILER CT1ABN1 Elektriskt ställdon, 8 Nm vridmoment, 230V | CF3ETK CT1ABN13 poäng8 Nm-1 077 kr
RUB VENTILER CT1CAN1 Elektriskt ställdon, 8 Nm vridmoment, 24 VAC, 2 punkter | CF3ETL CT1CAN12 poäng8 Nm24 VAC1 033 kr
RUB VENTILER CT1CBN1 Elektriskt ställdon, 8 Nm vridmoment, 24 VAC | CF3ETM CT1CBN13 poäng8 Nm24 VAC1 165 kr
RUB VENTILER CT1DCN0 Elektriskt ställdon, 8 Nm vridmoment, 24 VDC | CF3ETN CT1DCN02/3 poäng8 Nm-1 988 kr
RUB VENTILER CT2ACM2 Elektriskt ställdon, 11 Nm vridmoment, 230 VAC, 50Hz | CF3ETP CT2ACM22/3 poäng11 Nm230 VAC2 509 kr
RUB VENTILER CT2CCM2 Elektriskt ställdon, 11 Nm vridmoment, 24 VAC, 50Hz | CF3ETQ CT2CCM22/3 poäng11 Nm24 VAC2 597 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUB VALVES CT4ACM2 elektriskt ställdon, 40 Nm vridmoment, 230 VAC, 50 Hz
4 844 kr /enhet