Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUBBERFAB 42MPG-075 Packningsstorlek 3/4 tum Tri-clamp Ptfe | AE6DFH 5PYC8

RUBBERFAB 42MPG-075 Packningsstorlek 3/4 tum Tri-clamp Ptfe

Finns i lager
Artikel: AE6DFH Modell: 42MPG-075Korsreferens: 5PYC8

Få det Maj 15, Onsdag
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
34SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackning
förbindelseTRI-klämma
Inuti Dia.5 / 8 "
MaterialPTFE
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.55 / 64 "
Temp. Räckvidd-100 till 500 grader F
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MaterialMetalldetekterbarUtanför Dia.Temp. RäckviddPris
RUBBERFAB 42MPE-075 Packningsstorlek 3/4 tum Tri-clamp Epdm | AE6CZW 5PXY2 42MPE-0750.62 "EPDMNej0.852 "-20 till 300 grader F27SEK
RUBBERFAB 42MPU-075 Packningsstorlek 3/4 tum Tri-clamp Buna | AE6DAF 5PXZ1 42MPU-075-braNej--20 till 250 grader F26SEK
RUBBERFAB 42MPSFY-075 Packningsstorlek 3/4 tum Tri-clamp Fkm | AE6DEN 5PYA0 42MPSFY-075-FKMNej--30 till 400 grader F58SEK
RUBBERFAB 42RXPX-075 Packning Storlek 3/4 tum Tri-clamp Silikon | AE6DEY 5PYA9 42RXPX-075-PlatinsilikonNej--40 till 450 grader F35SEK
RUBBERFAB 42MPG-TS-075 Packningsstorlek 3/4 tum Tri-clamp Tuf-steel (r) | AE6DFZ 5PYE3 42MPG-TS-075-Tuf-Steel (R)Ja--350 till 550 grader F79SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUBBERFAB 42MPG-075 Packningsstorlek 3/4 tum Tri-clamp Ptfe
34SEK /enhet