RUBBERMAID FG9F3900RED Isolerad väska 19 3/4 x 19 3/4 | AD9QTJ 4UFX5

RUBBERMAID FG9F3900RED Isolerad väska 19 3/4 x 19 3/4

Finns i lager
Artikel: AD9QTJ Modell: FG9F3900REDKorsreferens: 4UFX5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 749 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad leveranspåse
FärgRed
Fackets mått B x D x H17-3 / 4 x 17-3 / 4 x 11 "
Yttermått B x D x H19-3 / 4 x 19-3 / 4 x 13 "
HållkapacitetSex-16 "till 18" pizzor
MaterialNylon
TypPizza, catering, smörgåspåse

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod4202920807
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHållkapacitetTypPris
RUBBERMAID FG9F3700RED Isolerad väska 19 3/4 x 21 1/2 | AD9QTG 4UFX3 FG9F3700RÖDFour-16 "eller Three-18" PizzorPizzapåse1 327 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUBBERMAID FG9F3900RED Isolerad väska 19 3/4 x 19 3/4
1 749 kr /enhet