Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUBBERMAID FGA81206GR00 Mikrofibersträngmopp Medium 1 In | AC9MFE 3HKD7

RUBBERMAID FGA81206GR00 Microfiber String Mopp Medium 1 In

Finns i lager
Artikel: AC9MFE Modell: FGA81206GR00Korsreferens: 3HKD7
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
525SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSträngsmopp
Grundmaterialmikrofiber
FärgGrön
FärgkodningssystemJa
AnslutningstypSidoport
Torrvikt16 till 22 oz.
Slut typloop
Huvudbandstorlek1"
TvättbarJa
Längd38 "till 44"
Materialmikrofiber
MoppstilSträng
Lager4
Bredd5 1/2 till 6 1/2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 3HKD7 är en föreslagen ersättning av 6DMN0

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypTorrviktHuvudbandstorlekLängdPris
RUBBERMAID FGA81306GR00 Mikrofibersträngmopp Large 1 In | AC9MFF 3HKD8 FGA81306GR00Sidoport22 till 28 oz.1"48 1/2 "till 54 1/2"625SEK
RUBBERMAID FGA85206GR00 Stringmopp i mikrofiber Medium 5 In | AC9MFG 3HKD9 FGA85206GR00Kläm Syle16 till 22 oz.5"38 "till 44"553SEK
RUBBERMAID FGA85306GR00 Microfiber String Mop Large 5 In | AC9MFH 3HKE1 FGA85306GR00Kläm Syle22 till 28 oz.5"48 1/2 "till 54 1/2"644SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUBBERMAID FGA81206GR00 Microfiber String Mopp Medium 1 In
525SEK /enhet