Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUBBERMAID FGD25306GR00 Våtmopp Grön Stor | AE4UEL 5MU69

RUBBERMAID FGD25306GR00 Våtmopp Grön Stor

Finns i lager
Artikel: AE4UEL Modell: FGD25306GR00Korsreferens: 5MU69

Få det Maj 15, Onsdag
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
354SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLooped våtmopp
GrundmaterialBomull
FärgGrön
FärgkodningssystemJa
AnslutningstypKläm Syle
Torrvikt16 till 22 oz.
Slut typloop
Huvudbandstorlek5"
TvättbarJa
Längd31 "till 37"
MaterialBomull / syntetisk blandning
MoppstilSträng
Lager4
Bredd5 1/2 till 6 1/2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.531
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstypTorrviktHuvudbandstorlekTvättbarLängdMaterialPris
RUBBERMAID FGD15306WH00 Wet Mop Looped End 16 Ounce - Förpackning med 6 | AA6NLB 14J835 FGD15306WH00WhiteKläm Syle16 till 22 oz.5"Ja35 "till 41"Bomull1 804 kr
RUBBERMAID FGD11306WH00 Wet Mop Looped End 16 Ounce White - Pack of 6 | AA6NLC 14J836 FGD11306WH00WhiteSidoport16 till 22 oz.1"Ja35 "till 41"Bomull2 027 kr
RUBBERMAID FGD15206WH00 Wet Mop Looped End 12 Ounce - Pack of 6 | AA6NLD 14J837 FGD15206WH00WhiteKläm Syle8 till 16 oz.5"Ja31 "till 37"Bomull1 350 kr
RUBBERMAID FGD11206WH00 Wet Mop Looped End 12 Ounce White - Pack of 6 | AA6NLE 14J838 FGD11206WH00WhiteSidoport8 till 16 oz.1"Ja31 "till 37"Bomull1 513 kr
RUBBERMAID FGE43800WH00 Mop Looped End White 24oz - Förpackning med 12 | AA6TBU 14U226 FGE43800WH00WhiteSidoport, klämstil22 till 28 oz.1"Nej39 "till 45"Rayon / Polyester / Akryl3 707 kr
RUBBERMAID FGC15106BL00 Wet Mop Blue Small. AE4UDY 5MU56 FGC15106BL00BlåKläm Syle8 till 16 oz.5"Ja27 "till 33"Rayon / Polyester / Bomull-
RFQ
RUBBERMAID FGC15106GR00 Wet Mop Green Small. AE4UDZ 5MU57 FGC15106GR00GrönKläm Syle8 till 16 oz.5"Ja27 "till 33"Rayon / Polyester / Bomull-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUBBERMAID FGD25306GR00 Våtmopp Grön Stor
354SEK /enhet