Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUD KEDJA 7991209 Grävmaskrok 5700 Lb. Lastkapacitet | AA7JVZ 16A766

RUD CHAIN 7991209 Grävmaskrok 5700 Lb. Lastkapacitet

Finns i lager
Artikel: AA7JVZ Modell: 7991209Korsreferens: 16A766

Få det Maj 22, Onsdag
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
5 716 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrävmaskin krok
TillbehörstypSvetsas på
Dimension A11 / 32 "
Dimension B3-31 / 32 "
Dimension C5-13 / 16 "
Arbetsbelastningsgräns5700 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6875
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8431310060
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTillbehörstypDimension ADimension BDimension CDimension DHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
RUD CHAIN ​​7991205 Grävmaskinskrok 3300 Lb. Lastkapacitet | AA7JVW 16A761 7991205Skruva på5 / 16 "3-1 / 16 "4.625 "M101.5 "3300 lb.7 610 kr
RUD KEDJA 7991206 Grävmaskin krok 5500 Lb. Lastkapacitet | AA7JVX 16A762 7991206Skruva på11 / 32 "4"5-13 / 16 "M121.75 "5500 lb.8 503 kr
RUD KEDJA 8502238 Grävmaskin krok 15000 Lb. Lastkapsel | AA7JVY 16A764 8502238Skruva på33 / 64 "6.125 "8.187 "M202.5 "15,000 kg17 965 kr
RUD KEDJA 7991210 Grävmaskrok 8800 Lb. Lastkapacitet | AA7JWA 16A767 7991210Svetsas på7 / 16 "4-13 / 16 "6.75 "--8800 lb.6 741 kr
RUD KEDJA 8502239 Grävmaskin krok 15000 Lb. Lastkapacitet | AA7JWB 16A768 8502239Svetsas på1 / 2 "6.125 "8.187 "--15,000 kg14 213 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUD CHAIN 7991209 Grävmaskrok 5700 Lb. Lastkapacitet
5 716 kr /enhet