Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUD CHAIN ​​7991205 Grävmaskinskrok 3300 Lb. Lastkapacitet | AA7JVW 16A761

RUD CHAIN 7991205 Grävmaskrok 3300 Lb. Lastkapacitet

Finns i lager
Artikel: AA7JVW Modell: 7991205Korsreferens: 16A761

Få det Maj 22, Onsdag
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
7 610 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrävmaskin krok
TillbehörstypSkruva på
Dimension A5 / 16 "
Dimension B3-1 / 16 "
Dimension C4.625 "
Dimension DM10
Handelsstorlek1.5 "
Arbetsbelastningsgräns3300 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8431310060
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTillbehörstypDimension ADimension BDimension CDimension DHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
RUD KEDJA 7991206 Grävmaskin krok 5500 Lb. Lastkapacitet | AA7JVX 16A762 7991206Skruva på11 / 32 "4"5-13 / 16 "M121.75 "5500 lb.8 503 kr
RUD KEDJA 8502238 Grävmaskin krok 15000 Lb. Lastkapsel | AA7JVY 16A764 8502238Skruva på33 / 64 "6.125 "8.187 "M202.5 "15,000 kg17 965 kr
RUD KEDJA 7991209 Grävmaskrok 5700 Lb. Lastkapacitet | AA7JVZ 16A766 7991209Svetsas på11 / 32 "3-31 / 32 "5-13 / 16 "--5700 lb.5 716 kr
RUD KEDJA 7991210 Grävmaskrok 8800 Lb. Lastkapacitet | AA7JWA 16A767 7991210Svetsas på7 / 16 "4-13 / 16 "6.75 "--8800 lb.6 741 kr
RUD KEDJA 8502239 Grävmaskin krok 15000 Lb. Lastkapacitet | AA7JWB 16A768 8502239Svetsas på1 / 2 "6.125 "8.187 "--15,000 kg14 213 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUD CHAIN 7991205 Grävmaskrok 3300 Lb. Lastkapacitet
7 610 kr /enhet