Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING CLC-12-12-F Koppling Borradiameter 3/4 tum | AB8ZDL 2ALG9

RULAND MANUFACTURING CLC-12-12-F koppling i ett stycke håldiameter 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB8ZDL Modell: CLC-12-12-FKorsreferens: 2ALG9
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
1 339 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.3 / 4 "
Röjning Dia.1.842 "
Nyckelbredd3 / 16 "
MaterialSvartoxid 1215 Blyfritt stål
Max. Vridmoment3200 tum. Lbs.
Utanför Dia.1.5 "
Total längd2.25 "
Skruvstorlek1 / 4-28 "
TypKlämtyp i ett stycke, med kilspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3555
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.NyckelbreddMaterialMax. VridmomentUtanför Dia.Total längdPris
RULAND TILLVERKNING CLC-10-10-F Koppling Borradiameter 5/8 tum | AB8ZDG 2ALG5 CLC-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål1600 tum. Lbs.1 5 / 16 "2"1 167 kr
RULAND TILLVERKNING CLC-10-10-SS Koppling Borradiameter 5/8 tum | AB8ZDJ 2ALG7 CLC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "303 Stainless Steel950 tum. Lbs.1 5 / 16 "2"2 356 kr
RULAND TILLVERKNING CLC-12-12-SS Koppling Borradiameter 3/4 tum | AB8ZDN 2ALH2 CLC-12-12-SS1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "303 Stainless Steel2000 tum. Lbs.1.5 "2.25 "2 899 kr
RULAND TILLVERKNING CLC-14-14-F Koppling Borradiameter 7/8 tum | AB8ZDQ 2ALH4 CLC-14-14-F1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål3600 tum. Lbs.1.625 "2.5 "1 533 kr
RULAND TILLVERKNING CLC-14-14-SS Koppling Borradiameter 7/8 tum | AB8ZDT 2ALH6 CLC-14-14-SS1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "303 Stainless Steel2300 tum. Lbs.1.625 "2.5 "3 456 kr
RULAND TILLVERKNING CLC-16-16-F Koppling Borradiameter 1 tum | AB8ZDV 2ALH8 CLC-16-16-F1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål4000 tum. Lbs.1.75 "3"1 502 kr
RULAND TILLVERKNING CLC-16-16-SS Koppling Borradiameter 1 tum | AB8ZDX 2ALJ1 CLC-16-16-SS1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "303 Stainless Steel2500 tum. Lbs.1.75 "3"3 505 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLC-12-12-F koppling i ett stycke håldiameter 3/4 tum
1 339 kr /enhet