Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING CLX-10-8-SS Koppling Borradiameter 5/8 x 1/2 tum | AB8ZFF 2ALN5

RULAND MANUFACTURING CLX-10-8-SS koppling i ett stycke håldiameter 5/8 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB8ZFF Modell: CLX-10-8-SSKorsreferens: 2ALN5

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 262 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.5/8 x 1/2 "
Röjning Dia.1.514 "
Material303 Stainless Steel
Max. Vridmoment950 tum. Lbs.
Utanför Dia.1 5 / 16 "
Total längd2"
Skruvstorlek# 10-32 "
TypKlämtyp i ett stycke, utan kilspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypBore Dia.Röjning Dia.MaterialMax. VridmomentUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING CLX-5-5-F Koppling Enstaka klämhål 5/16 In | AB8XUL 2ADN6 CLX-5-5-FKlämtyp i ett stycke, utan kilspår5 / 16 "1.033 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål450 tum. Lbs.7 / 8 "1.375 "# 6-32 "697SEK
RULAND TILLVERKNING CLX-10-10-SS Koppling Borradiameter 5/8 tum | AB8ZFB 2ALN1 CLX-10-10-SSKlämtyp i ett stycke, utan kilspår5 / 8 "1.514 "303 Stainless Steel950 tum. Lbs.1 5 / 16 "2"# 10-32 "2 073 kr
RULAND TILLVERKNING CLX-10-8-F Koppling Borradiameter 5/8 x 1/2 In | AB8ZFD 2ALN3 CLX-10-8-FKlämtyp i ett stycke, utan kilspår5/8 x 1/2 "1.514 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål1600 tum. Lbs.1 5 / 16 "2"# 10-32 "1 115 kr
RULAND TILLVERKNING CLX-12-10-F Koppling Borradiameter 3/4 x 5/8 tum | AB8ZFH 2ALN7 CLX-12-10-FKlämtyp i ett stycke, utan kilspår3/4 x 5/8 "1.842 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål3200 tum. Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "1 360 kr
RULAND TILLVERKNING CLX-12-10-SS Koppling Borradiameter 3/4 x 5/8 tum | AB8ZFK 2ALN9 CLX-12-10-SSKlämtyp i ett stycke, utan kilspår3/4 x 5/8 "1.842 "303 Stainless Steel2000 tum. Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "2 433 kr
RULAND TILLVERKNING CLX-12-12-F Koppling Borradiameter 3/4 tum | AB8ZFM 2ALP2 CLX-12-12-FKlämtyp i ett stycke, utan kilspår3 / 4 "1.842 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål3200 tum. Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "1 029 kr
RULAND TILLVERKNING CLX-12-12-SS Koppling Borradiameter 3/4 tum | AB8ZFP 2ALP4 CLX-12-12-SSKlämtyp i ett stycke, utan kilspår3 / 4 "1.842 "303 Stainless Steel2000 tum. Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "2 341 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLX-10-8-SS koppling i ett stycke håldiameter 5/8 x 1/2 tum
2 262 kr /enhet