Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING JSC21-6-A Käftkopplingsnav 3/8 tums aluminium | AF9TWC 30UP31

RULAND MANUFACTURING JSC21-6-A Käftkopplingsnav 3/8 tum aluminium

Finns i lager
Artikel: AF9TWC Modell: JSC21-6-AKorsreferens: 30UP31

Få det Maj 20, Måndag
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
973SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKäftkopplingsnav
Bore Dia.3 / 8 "
kilspårJa
Nyckelstorlek3 / 32 "x 3 / 64"
MaterialAluminium
Utanför Dia.5 / 16 "
Total längd15mm
StorlekJSC21

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.NyckelstorlekUtanför Dia.Total längdStorlekPris
RULAND TILLVERKNING JSC16-6-A Käftkopplingsnav 3/8 tums aluminium | AF9TVZ 30UP28 JSC16-6-A3 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1"11.9mmJSC16713SEK
RULAND TILLVERKNING JSC16-8-A Käftkopplingsnav 1/2 tum aluminium | AF9TWA 30UP29 JSC16-8-A1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1"11.9mmJSC16712SEK
RULAND TILLVERKNING JSC21-10-A Käftkopplingsnav 5/8 tums aluminium | AF9TWB 30UP30 JSC21-10-A5 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"5 / 16 "15mmJSC21933SEK
RULAND TILLVERKNING JSC21-8-A Käftkopplingsnav 1/2 tum aluminium | AF9TWD 30UP32 JSC21-8-A1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"5 / 16 "15mmJSC21944SEK
RULAND TILLVERKNING JSC26-10-A Käftkopplingsnav 5/8 tums aluminium | AF9TWE 30UP33 JSC26-10-A5 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJSC261 158 kr
RULAND TILLVERKNING JSC26-12-A Käftkopplingsnav 3/4 tums aluminium | AF9TWF 30UP34 JSC26-12-A3 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJSC261 162 kr
RULAND TILLVERKNING JSC26-6-A Käftkopplingsnav 3/8 tums aluminium | AF9TWG 30UP35 JSC26-6-A3 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1.625 "18mmJSC261 162 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING JSC21-6-A Käftkopplingsnav 3/8 tum aluminium
973SEK /enhet