Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK EPC-A fotocell lågspänning | AC4WZJ 31A072

TORK EPC-A fotocell lågspänning

Finns i lager
Artikel: AC4WZJ Modell: EPC-AKorsreferens: 31A072

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 089 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotocell
TypLåg spänning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Alla Lexan (R) -höljen för slag- och vandalmotstånd, montering för 1/2 ledning med 180 graders vridbar

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTypPris
TORK P47 Ersättningstappar Timer Prts On-Off | AF9ZZR 30YJ54 P47UtbytestripareTimerdelar118SEK
TORK 101 Reservdelar till motorns timer 120V | AF9ZZT 30YJ55 101ErsättningsmotorTimerdelar455SEK
TORK 201 Ersättningsmotortimer Prts 208 - 277V | AF9ZZU 30YJ56 201ErsättningsmotorTimerdelar503SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK EPC-A fotocell lågspänning
5 089 kr /enhet