Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND MANUFACTURING MCL-6-AN Skaftkrage, 1 stycke, metrisk, rund, klämma på, 6 mm håldiameter, 9 mm krage bred | CT9MCU 805DF4

RULAND MANUFACTURING MCL-6-AN Skaftkrage, 1 stycke, metrisk, rund, kläm på, 6 mm håldiameter, 9 mm krage bred

Finns i lager
Artikel: CT9MCU Modell: MCL-6-ANKorsreferens: 805DF4

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

188SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
RULAND MANUFACTURING MCL-16E-P Skaftkrage, 1 stycke, metrisk med tumhål, rund, klämma på, 1 tums håldiameter | CT9LMR 805CV3 MCL-16E-P402SEK
RULAND MANUFACTURING MCL-16E-AN Skaftkrage, 1 stycke, metrisk med tumhål, rund, klämma på, 1 tums håldiameter | CT9LMT 805CV0 MCL-16E-AN568SEK
RULAND MANUFACTURING MCL-16E-FZ Skaftkrage, 1 stycke, metrisk med tumhål, rund, klämma på, 1 tums håldiameter | CT9LMU 805CV2 MCL-16E-FZ349SEK
RULAND MANUFACTURING MCL-16E-F Skaftkrage, 1 stycke, metrisk med tumhål, rund, klämma på, 1 tums håldiameter | CT9LMX 805CV1 MCL-16E-F231SEK
RULAND MANUFACTURING MCL-16E-TI Skaftkrage, 1 stycke, metrisk med tumhål, rund, klämma på, 1 tums håldiameter | CT9LMY 805CV5 MCL-16E-TI12 206 kr
RULAND MANUFACTURING MCL-8E-F Skaftkrage, 1 stycke, metrisk med tumhål, rund, klämma på, 1/2 tums håldiameter | CT9LNA 805DH9 MCL-8E-F168SEK
RULAND MANUFACTURING MCL-8E-AN Skaftkrage, 1 stycke, metrisk med tumhål, rund, klämma på, 1/2 tums håldiameter | CT9LNE 805DH8 MCL-8E-AN365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCL-6-AN Skaftkrage, 1 stycke, metrisk, rund, kläm på, 6 mm håldiameter, 9 mm krage bred
188SEK /enhet