LEESON Fläkt- och fläktmotorer med konstant vridmoment, trefas, TEFC 460V multihastighet, stel bas


Leeson HVAC fläkt- och fläktmotorer är lämpliga för industriella ventilations-/utsugssystem och centrifugalpumpar. Dessa flerhastighetsmotorer har en enda lindning för att ändra motorns hastighet och bibehålla ett konstant vridmoment på 460V under hela motordriften.

Filter
Plikt: Kontinuerlig , Hölje: TEFC , Hz: 50/60 , Isoleringsklass: F , Smörjning: Polyrex EM , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Montering: Stel , Förpackning: B , Fas: 3 , Rotation: VARV , Servicefaktor: 1.0 , Typ: TF , Spänning: 460 / 460
StilModellRPMMontageDesignaAxel Dia.RamFulllastförstärkareHPkWPris (ex moms)
A
131470.00
1800 / 900180-0012VT1 1 / 8 "184T3.8 / 3.53/1 1/22.24 / 1.1222 308 SEK
B
131471.00
1800 / 1800180-001B1 1 / 8 "184T2.9 / 2.92 / 11.49 / .7519 657 SEK
C
140445.00
1800 / 1800210-001.01-1 3 / 8 "215T6.7 / 75/2 1/23.7 / 1.8729 135 SEK

Funktioner

  • De levereras med en helt sluten fläktkyld kapsling som cirkulerar luftflödet på motorlindningarna genom en extern fläkt (ansluten till motorn) för att förhindra överhettning under kontinuerlig drift.
  • Dessa motorer har stålramar för att erbjuda strukturell styvhet och deras trefasdesign tillåter motorer att köra med en maximal hastighet på 1800 rpm.
  • De har styv/fotmontering för att möjliggöra en säker fastsättning med utrustningen och dämpa överdrivet ljud och vibrationer.

Standarder och godkännanden

  • CSA
  • UL

Vanliga frågor

Hur underhåller man en motor?

För att underhålla en motor, använd välsmorda lager för att hålla motorn igång smidigt och effektivt.

Vad är skillnaden mellan en rotor och en stator?

Rotor är den roterande enheten för en motor, medan en stator är den stationära delen av magnetkretsen och tillhörande lindningar.

Vad är ett konstant vridmoment?

I applikationer med konstant vridmoment, när hastigheten ändras, förblir belastningsmomentet konstant och hästkrafterna ändras linjärt. Detta kan ses mest i fläktar, fläktar, transportörer, krossar och pumpar med konstant deplacement.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?