Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MQCL-6-A Axelkrag Snabbklämma 1 st 6 mm Aluminium | AF9XEU 30VL44

RULAND MANUFACTURING MQCL-6-A Axelkrage Quick Clamp 1st 6mm Aluminium

Finns i lager
Artikel: AF9XEU Modell: MQCL-6-AKorsreferens: 30VL44

Få det Maj 14, Tisdag
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
794SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.6mm
Röjning Dia.38mm
Krage stilKlämma, snabbt
Mått typmetrisk
MaterialSvart anodiserat 6061 aluminium
Antal bitar1
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Utanför Dia.38mm
Skruvmaterial18-8 300-serien rostfritt stål
SkruvstorlekM3
Bredd10mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Röjning Dia.Utanför Dia.SkruvstorlekBreddPris
RULAND TILLVERKNING MQCL-10-A Axelkrag Snabbklämma 1 st 10 mm Aluminium | AF9XDW 30VL23 MQCL-10-A10mm38mm38mmM310mm676SEK
RULAND TILLVERKNING MQCL-12-A Axelkrag Snabbklämma 1 st 12 mm Aluminium | AF9XDX 30VL24 MQCL-12-A12mm38mm38mmM310mm676SEK
RULAND TILLVERKNING MQCL-14-A Axelkrag Snabbklämma 1 st 14 mm Aluminium | AF9XDY 30VL25 MQCL-14-A14mm38mm38mmM310mm676SEK
RULAND MANUFACTURING MQCL-15-A Axelhalsband Snabbklämma 1st 15mm Aluminium | AF9XDZ 30VL26 MQCL-15-A15mm38mm38mmM310mm676SEK
RULAND MANUFACTURING MQCL-16-A Axelhalsband Snabbklämma 1st 16mm Aluminium | AF9XEA 30VL27 MQCL-16-A16mm38mm38mmM310mm676SEK
RULAND TILLVERKNING MQCL-20-A Axelkrag Snabbklämma 1 st 20 mm Aluminium | AF9XEB 30VL28 MQCL-20-A20mm50mm50mmM413mm852SEK
RULAND TILLVERKNING MQCL-25-A Axelkrag Snabbklämma 1 st 25 mm Aluminium | AF9XEC 30VL29 MQCL-25-A25mm50mm50mmM413mm849SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MQCL-6-A Axelkrage Quick Clamp 1st 6mm Aluminium
794SEK /enhet