Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MSCC-50-50-SS Styv axelkoppling Set Skruv 50mm | AF9WWT 30VJ45

RULAND MANUFACTURING MSCC-50-50-SS Stel axelkopplingssats Skruv 50mm

Finns i lager
Artikel: AF9WWT Modell: MSCC-50-50-SSKorsreferens: 30VJ45
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
19 749 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.50mm
Nyckelbredd14mm
Material303 Stainless Steel
Max. Varvtal4000
Utanför Dia.85mm
Total längd124mm
SkruvstorlekM10 mm
TypStäll in skruvtyp med kilspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.NyckelbreddMaterialUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING MSCC-10-10-F Styvaxelkopplingssatsskruv 10mm | AF9WVX 30VJ26 MSCC-10-10-F10mm3mm1215 Blyfritt stål29mm45mmM5 mm974SEK
RULAND TILLVERKNING MSCC-10-10-SS Styvaxelkopplingssatsskruv 10mm | AF9WVY 30VJ27 MSCC-10-10-SS10mm3mm303 Stainless Steel29mm45mmM5 mm1 841 kr
RULAND TILLVERKNING MSCC-12-12-F Styv axelkoppling Set Skruv 12mm | AF9WVZ 30VJ28 MSCC-12-12-F12mm4mm1215 Blyfritt stål29mm45mmM6 mm963SEK
RULAND TILLVERKNING MSCC-12-12-SS Styvaxelkopplingssatsskruv 12mm | AF9WWA 30VJ29 MSCC-12-12-SS12mm4mm303 Stainless Steel29mm45mmM6 mm1 841 kr
RULAND TILLVERKNING MSCC-14-14-F Styv axelkoppling Set Skruv 14mm | AF9WWB 30VJ30 MSCC-14-14-F14mm5mm1215 Blyfritt stål34mm50mmM6 mm1 003 kr
RULAND TILLVERKNING MSCC-14-14-SS Styv axelkoppling Set Skruv 14mm | AF9WWC 30VJ31 MSCC-14-14-SS14mm5mm303 Stainless Steel34mm50mmM6 mm2 522 kr
RULAND TILLVERKNING MSCC-16-16-F Styv axelkoppling Set Skruv 16mm | AF9WWD 30VJ32 MSCC-16-16-F16mm5mm1215 Blyfritt stål34mm50mmM6 mm1 124 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSCC-50-50-SS Stel axelkopplingssats Skruv 50mm
19 749 kr /enhet