Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MWC25-10-6-SS Koppling 4 strålklämma 10mm x 6mm | AF9UEL 30UX81

RULAND MANUFACTURING MWC25-10-6-SS Koppling 4-balksklämma 10 mm x 6 mm

Finns i lager
Artikel: AF9UEL Modell: MWC25-10-6-SSKorsreferens: 30UX81

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 640 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.10 6 mm x mm
Röjning Dia.25mm
FinishBright
Längd genom borrning13.79mm
MaterialRostfritt stål
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.01
Max. Borra10 mm
Max. Borra10
Max. Parallell feljustering (in.)0.015
Max. Varvtal6000
Max. Temp. Räckvidd (F)350 grader
Min. Borra6 mm
Utanför Dia.25 mm
Total längd30mm
SkruvstorlekM3 mm
SkruvtypCap Skruv
StorlekMWC25
Stil4-strålklämma
Vridmoment41 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.094

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp. Räckvidd (F)Bore Dia.Röjning Dia.Min. BorraUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekStorlekPris
RULAND TILLVERKNING MWC25-10-6-A Koppling 4 strålklämma 10mm x 6mm | AF9UEK 30UX80 MWC25-10-6-A225 grader10 6 mm x mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC251 069 kr
RULAND TILLVERKNING MWC25-10-7-A Koppling 4 strålklämma 10mm x 7mm | AF9UEM 30UX82 MWC25-10-7-A225 grader10 7 mm x mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC251 066 kr
RULAND TILLVERKNING MWC25-10-7-SS Koppling 4 strålklämma 10mm x 7mm | AF9UEN 30UX83 MWC25-10-7-SS350 grader10 7 mm x mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC252 650 kr
RULAND TILLVERKNING MWC25-10-8-A Koppling 4 strålklämma 10mm x 8mm | AF9UEP 30UX84 MWC25-10-8-A225 grader10 8 mm x mm25mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC251 069 kr
RULAND TILLVERKNING MWC15-3/16 "-3MM-A Koppling 4 balkklämma 3/16 tum x 3mm | AF9UZY 30UX46 MWC15-3 / 16 "-3MM-A225 grader3/16 x 3 mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15885SEK
RULAND TILLVERKNING MWC15-3 / 16 "-4MM-A koppling 4 strålklämma 3/16 tum x 4mm | AF9UZZ 30UX47 MWC15-3 / 16 "-4MM-A225 grader3/16 x 4 mm15mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15885SEK
RULAND TILLVERKNING MWC15-3-3-A Koppling 4 strålklämma 3mm x 3mm | AF9VAA 30UX48 MWC15-3-3-A225 grader3 3 mm x mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15889SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWC25-10-6-SS Koppling 4-balksklämma 10 mm x 6 mm
2 640 kr /enhet