VESTIL Manuella staplare i VHPS-serien


Filter
Batterier ingår: Nej , Färg: Svart gul , främre hjulmaterial: Poly på stål , Lyft per handtagspump: 3 / 4 " , Lyfthöjd Max.: 62 " , Lastkapacitet: 1000 Ibs , Material: Stål , Max. Bredd mellan gafflar: 26.75 " , Max. Bredd mellan benen: 50 " , Antal hjul: 4 , Kraftkälla: Manuell , Bakre hjulmaterial: Poly på stål
StilModellMax. ReseavståndJusterbara gafflarJusterbara benMin. LyfthöjdMin. Bredd mellan gafflarMin. Bredd mellan benenServiceområdeBreddPris (ex moms)
A
VHPS-NM-1000-AA
40.12 "JaJa2.13 "6.25 "35.44 "2 1/8 "till 62"54.75 "29 433 SEK
RFQ
B
VHPS-NM-1000-FF
58.5 "NejNej3.5 "21.63 "21.63 "3 1/2 "till 62"27.38 "26 170 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?