Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MWC30-8-8-A Koppling 4 strålklämma 8mm x 8mm | AF9VEC 30UY48

RULAND MANUFACTURING MWC30-8-8-A Koppling 4-balksklämma 8 mm x 8 mm

Finns i lager
Artikel: AF9VEC Modell: MWC30-8-8-AKorsreferens: 30UY48
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
1 588 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.8 8 mm x mm
Röjning Dia.15mm
FinishBright
Längd genom borrning17.65mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.015
Max. Borra8 mm
Max. Borra8
Max. Parallell feljustering (in.)0.01
Max. Varvtal6000
Max. Temp. Räckvidd (F)225 grader
Min. Borra8 mm
Utanför Dia.30mm
Total längd38mm
SkruvstorlekM4 mm
SkruvtypCap Skruv
StorlekMWC30
Stil4-strålklämma
Vridmoment61 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.08

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp. Räckvidd (F)Bore Dia.Röjning Dia.Min. BorraUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekStorlekPris
RULAND TILLVERKNING MWC25-10-6-A Koppling 4 strålklämma 10mm x 6mm | AF9UEK 30UX80 MWC25-10-6-A225 grader10 6 mm x mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC251 069 kr
RULAND TILLVERKNING MWC25-10-6-SS Koppling 4 strålklämma 10mm x 6mm | AF9UEL 30UX81 MWC25-10-6-SS350 grader10 6 mm x mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC252 640 kr
RULAND TILLVERKNING MWC25-10-7-A Koppling 4 strålklämma 10mm x 7mm | AF9UEM 30UX82 MWC25-10-7-A225 grader10 7 mm x mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC251 066 kr
RULAND TILLVERKNING MWC25-10-7-SS Koppling 4 strålklämma 10mm x 7mm | AF9UEN 30UX83 MWC25-10-7-SS350 grader10 7 mm x mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC252 650 kr
RULAND TILLVERKNING MWC25-10-8-A Koppling 4 strålklämma 10mm x 8mm | AF9UEP 30UX84 MWC25-10-8-A225 grader10 8 mm x mm25mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC251 069 kr
RULAND TILLVERKNING MWC15-3/16 "-3MM-A Koppling 4 balkklämma 3/16 tum x 3mm | AF9UZY 30UX46 MWC15-3 / 16 "-3MM-A225 grader3/16 x 3 mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15885SEK
RULAND TILLVERKNING MWC15-3 / 16 "-4MM-A koppling 4 strålklämma 3/16 tum x 4mm | AF9UZZ 30UX47 MWC15-3 / 16 "-4MM-A225 grader3/16 x 4 mm15mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15885SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWC30-8-8-A Koppling 4-balksklämma 8 mm x 8 mm
1 588 kr /enhet