Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MWCL-25-F Axelkragklämma 1 st 25 mm Stål | AF9XRV 30VP19

RULAND MANUFACTURING MWCL-25-F Axelkrage Clamp 1st 25mm Stål

Finns i lager
Artikel: AF9XRV Modell: MWCL-25-FKorsreferens: 30VP19

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 168 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.25mm
Röjning Dia.52.1mm
Krage stilClamp
Mått typmetrisk
MaterialSvartoxid 1215 Blyfritt stål
Antal bitar1
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Utanför Dia.45mm
SkruvmaterialLegerat stål
SkruvstorlekM6
Bredd33mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.261
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBreddBore Dia.Röjning Dia.MaterialDriftstemp. RäckviddUtanför Dia.SkruvmaterialSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING MWCL-10-F Axelkragklämma 1st 10mm Stål | AF9WDD 30VP10 MWCL-10-F20mm10mm26.3mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål-40 grader till 350 grader F.24mmLegerat stålM3713SEK
RULAND TILLVERKNING MWCL-10-SS Axelkragklämma 1st 10mm 303 Rostfritt stål | AF9WDE 30VP11 MWCL-10-SS20mm10mm26.3mm303 Stainless Steel-40 grader till 350 grader F.24mmRostfritt stålM31 373 kr
RULAND TILLVERKNING MWCL-12-A Axelkragklämma 1 st 12 mm Aluminium | AF9WDF 30VP12 MWCL-12-A24mm12mm32mm2024 Aluminium-40 grader till 225 grader F.28mmLegerat stålM4893SEK
RULAND TILLVERKNING MWCL-12-F Axelkragklämma 1 st 12 mm Stål | AF9WDG 30VP13 MWCL-12-F24mm12mm32mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål-40 grader till 350 grader F.28mmLegerat stålM4773SEK
RULAND TILLVERKNING MWCL-12-SS Axelkragklämma 1st 12mm 303 Rostfritt stål | AF9WDH 30VP14 MWCL-12-SS24mm12mm32mm303 Stainless Steel-40 grader till 350 grader F.28mmRostfritt stålM41 555 kr
RULAND TILLVERKNING MWCL-10-A Axelkragklämma 1 st 10 mm Aluminium | AF9XRP 30VP09 MWCL-10-A20mm10mm26.3mm2024 Aluminium-40 grader till 225 grader F.24mmLegerat stålM3819SEK
RULAND TILLVERKNING MWCL-16-F Axelkragklämma 1st 16mm Stål | AF9XRQ 30VP15 MWCL-16-F29mm16mm39.3mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål-40 grader till 350 grader F.34mmLegerat stålM5870SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWCL-25-F Axelkrage Clamp 1st 25mm Stål
1 168 kr /enhet