Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING OD36 / 57-AT Koppling Oldham Kopplingsskiva | AB9ABB 2ANW1

RULAND MANUFACTURING OD36/57-AT koppling Oldham kopplingsskiva

Finns i lager
Artikel: AB9ABB Modell: OD36/57-ATKorsreferens: 2ANW1

Få det Maj 22, Onsdag
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
838SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Skivtypacetal
FinishEnkel
Materialacetal
Max. Vinkeljustering0.5 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 008
Max. Parallell feljustering (in.)0.010
Max. Varvtal4500
Max. Temp. Räckvidd (F)150
Utanför Dia.57.20mm
StilOldham kopplingsskiva
Vridmoment375.00 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.003

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING OD36/57-AT koppling Oldham kopplingsskiva
838SEK /enhet