Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING PCR12-2.5-2.5-SS-koppling 4 strålklämma 5/32 tum x 5/32 tum | AF9VPL 30VA78

RULAND MANUFACTURING PCR12-2.5-2.5-SS-koppling 4-balksklämma 5/32 tum x 5/32 tum

Finns i lager
Artikel: AF9VPL Modell: PCR12-2.5-2.5-SSKorsreferens: 30VA78

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.5/32 x 5/32 "
Röjning Dia.20.30mm
FinishBright
Längd genom borrning9.8mm
MaterialRostfritt stål
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.005
Max. Borra0.156 "
Max. Parallell feljustering (in.)0.008
Max. Varvtal6000
Max. Temp. Räckvidd (F)350 grader
Min. Borra0.156 "
Utanför Dia.19.1mm
Total längd22.9mm
SkruvstorlekM2.5 mm
SkruvtypCap Skruv
StorlekPCR12
Stil4-strålklämma
Vridmoment23 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.151

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMax. Parallell feljustering (in.)Bore Dia.Röjning Dia.Max. Temp. Räckvidd (F)Min. BorraUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING PCMR13-3-3-A-koppling 4 strålklämhål 3 x 3 Mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-A0.0083 x 3 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm817SEK
RULAND TILLVERKNING PCMR13-4-4-A koppling 4 strålklämhål 4 x 4 Mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-A0.0084 x 4 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm698SEK
RULAND TILLVERKNING PCMR16-5-4-A-koppling 4 strålklämhål 5 x 4 Mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-A0.0085 x 4 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm787SEK
RULAND TILLVERKNING PCMR16-5-5-A-koppling 4 strålklämhål 5 x 5 Mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-A0.0085 x 5 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm787SEK
RULAND TILLVERKNING PCMR19-4-3-A-koppling 4 strålklämhål 4 x 3 Mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-A0.0084 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm805SEK
RULAND TILLVERKNING PCMR19-4-4-A koppling 4 strålklämhål 4 x 4 Mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-A0.0084 x 4 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm805SEK
RULAND TILLVERKNING PCMR19-5-3-A-koppling 4 strålklämhål 5 x 3 Mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-A0.0085 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm805SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING PCR12-2.5-2.5-SS-koppling 4-balksklämma 5/32 tum x 5/32 tum
2 001 kr /enhet