Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND MANUFACTURING PCR18-4-4-A Koppling 4 Beam Clamp 1/4 tum x 1/4 tum | AF9VQU 30VC09

RULAND MANUFACTURING PCR18-4-4-A koppling 4-stråleklämma 1/4 tum x 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF9VQU Modell: PCR18-4-4-AKorsreferens: 30VC09

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 267 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.1/4 x 1/4 "
Röjning Dia.19.1mm
FinishBright
Längd genom borrning17.02mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.01
Max. Borra0.25 "
Max. Parallell feljustering (in.)0.015
Max. Varvtal6000
Max. Temp. Räckvidd (F)225 grader
Min. Borra0.25 "
Utanför Dia.28.6mm
Total längd38.1mm
SkruvstorlekM4 mm
SkruvtypCap Skruv
StorlekPCR18
Stil4-strålklämma
Vridmoment47 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMax. Parallell feljustering (in.)Bore Dia.Röjning Dia.Max. Temp. Räckvidd (F)Min. BorraUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING PCMR13-3-3-A-koppling 4 strålklämhål 3 x 3 Mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-A0.0083 x 3 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm904SEK
RULAND TILLVERKNING PCMR13-4-4-A koppling 4 strålklämhål 4 x 4 Mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-A0.0084 x 4 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm771SEK
RULAND TILLVERKNING PCMR16-5-4-A-koppling 4 strålklämhål 5 x 4 Mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-A0.0085 x 4 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm870SEK
RULAND TILLVERKNING PCMR16-5-5-A-koppling 4 strålklämhål 5 x 5 Mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-A0.0085 x 5 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm870SEK
RULAND TILLVERKNING PCMR19-4-3-A-koppling 4 strålklämhål 4 x 3 Mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-A0.0084 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm890SEK
RULAND TILLVERKNING PCMR19-4-4-A koppling 4 strålklämhål 4 x 4 Mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-A0.0084 x 4 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm890SEK
RULAND TILLVERKNING PCMR19-5-3-A-koppling 4 strålklämhål 5 x 3 Mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-A0.0085 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm890SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING PCR18-4-4-A koppling 4-stråleklämma 1/4 tum x 1/4 tum
1 267 kr /enhet