Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING SPH-63-F Axelkragfäste 2st 3-15 / 16 tum stål | AF9WDU 30VR85

RULAND MANUFACTURING SPH-63-F Axelkrageklämma 2st 3-15/16 tums stål

Finns i lager
Artikel: AF9WDU Modell: SPH-63-FKorsreferens: 30VR85

Få det Maj 14, Tisdag
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
6 567 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.3-15 / 16 "
Röjning Dia.6.083 "
Krage stilClamp
Mått typStandard
MaterialSvartoxid 1215 Blyfritt stål
Antal bitar2
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Utanför Dia.5.75 "
SkruvmaterialLegerat stål
Skruvstorlek1/2 "-20
Bredd1.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.421
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Röjning Dia.Utanför Dia.Pris
RULAND TILLVERKNING SPH-59-F Axelkragfäste 2st 3-11 / 16 tum stål | AF9WDP 30VR81 SPH-59-F3-11 / 16 "5.852 "5.5 "6 759 kr
RULAND TILLVERKNING SPH-60-F Axelkragfäste 2st 3-3 / 4 tum stål | AF9WDQ 30VR82 SPH-60-F3.75 "5.852 "5.5 "6 867 kr
RULAND TILLVERKNING SPH-61-F Axelkragklämma 2st 3-13 / 16 tum stål | AF9WDR 30VR83 SPH-61-F3-13 / 16 "6.083 "5.75 "7 653 kr
RULAND TILLVERKNING SPH-62-F Axelkragfäste 2st 3-7 / 8 tum stål | AF9WDT 30VR84 SPH-62-F3.875 "6.083 "5.75 "6 700 kr
RULAND TILLVERKNING SPH-49-F Axelkragklämma 2st 3-1 / 16 tum stål | AF9XZC 30VR71 SPH-49-F3-1 / 16 "5.397 "5"5 388 kr
RULAND TILLVERKNING SPH-50-F Axelkragfäste 2st 3-1 / 8 tum stål | AF9XZD 30VR72 SPH-50-F3.125 "5.397 "5"5 388 kr
RULAND TILLVERKNING SPH-51-F Axelkragfäste 2st 3-3 / 16 tum stål | AF9XZE 30VR73 SPH-51-F3.187 "5.397 "5"5 388 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPH-63-F Axelkrageklämma 2st 3-15/16 tums stål
6 567 kr /enhet