Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING TCL-3-32-SS Axelkragklämma 1 st # 10-32 303 Rostfritt stål | AF9YCW 30VT70

RULAND MANUFACTURING TCL-3-32-SS Axelkrageklämma 1 st #10-32 303 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF9YCW Modell: TCL-3-32-SSKorsreferens: 30VT70

Få det Maj 20, Måndag
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
323SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.# 10-32
Röjning Dia.49.5mm
Krage stilClamp
Mått typStandard
Material303 Stainless Steel
Antal bitar1
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Utanför Dia.42mm
SkruvmaterialRostfritt stål
Skruvstorlek# 4-40
Bredd15mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.Ställ in skruvstorlekBreddFinishInuti Dia.MaterialPris
RULAND TILLVERKNING TCL-10-11-F Gängad axelkrag Id 5 / 8-11 In | AB8XQA 2ADC8 TCL-10-11-F# 10-325/8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Svartoxid5 / 8-111215 Stjäl blyfritt198SEK
RULAND TILLVERKNING TCL-10-11-SS Gängad axelkrage Id 5 / 8-11 In | AB8XQD 2ADD2 TCL-10-11-SS# 10-325/8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Bright5 / 8-11303 Stainless Steel420SEK
RULAND TILLVERKNING TCL-10-18-F Gängad axelkrag Id 5 / 8-18 In | AB8XQG 2ADD5 TCL-10-18-F# 10-325/8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Svartoxid5 / 8-181215 Stjäl blyfritt201SEK
RULAND TILLVERKNING TCL-10-18-SS Gängad axelkrage Id 5 / 8-18 In | AB8XQK 2ADD8 TCL-10-18-SS# 10-325/8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Bright5 / 8-18303 Stainless Steel436SEK
RULAND TILLVERKNING TCL-12-10-F Gängad axelkrag Id 3 / 4-10 In | AB8XQN 2ADE2 TCL-12-10-F1/4 "-283/4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Svartoxid3 / 4-101215 Stjäl blyfritt233SEK
RULAND TILLVERKNING TCL-12-10-SS Gängad axelkrage Id 3 / 4-10 In | AB8XQR 2ADE5 TCL-12-10-SS1/4 "-283/4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Bright3 / 4-10303 Stainless Steel530SEK
RULAND TILLVERKNING TCL-12-16-F Gängad axelkrag Id 3 / 4-16 In | AB8YZF 2AKW3 TCL-12-16-F1/4 "-283/4 "-161.808 "1 / 4-281 / 2 "Svartoxid3 / 4-161215 Stjäl blyfritt231SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING TCL-3-32-SS Axelkrageklämma 1 st #10-32 303 rostfritt stål
323SEK /enhet