Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING WCL-14-F Axelkragklämma 1 st 7/8 tum stål | AF9YGQ 30VU59

RULAND MANUFACTURING WCL-14-F Axelkrage Clamp 1st 7/8 Inch Stål

Finns i lager
Artikel: AF9YGQ Modell: WCL-14-FKorsreferens: 30VU59

Få det Maj 14, Tisdag
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
930SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.7 / 8 "
Röjning Dia.22.4mm
Krage stilClamp
Mått typStandard
MaterialSvartoxid 1215 Blyfritt stål
Antal bitar1
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Utanför Dia.18mm
SkruvmaterialLegerat stål
Skruvstorlek1/4 "-28
Bredd9mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBreddBore Dia.Röjning Dia.MaterialDriftstemp. RäckviddUtanför Dia.SkruvmaterialSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING WCL-10-F Axelkragklämma 1 st 5/8 tum stål | AF9YGL 30VU55 WCL-10-F19mm5 / 8 "84.7mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål-40 grader till 350 grader F.78mmLegerat stål# 10-32684SEK
RULAND TILLVERKNING WCL-10-SS Axelkragklämma 1 st 5/8 tum 303 rostfritt stål | AF9YGM 30VU56 WCL-10-SS19mm5 / 8 "88.8mm303 Stainless Steel-40 grader till 350 grader F.82mmRostfritt stål# 10-321 704 kr
RULAND TILLVERKNING WCL-12-F Axelkragklämma 1 st 3/4 tum stål | AF9YGN 30VU57 WCL-12-F19mm3 / 4 "88.8mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål-40 grader till 350 grader F.82mmLegerat stål1/4 "-28669SEK
RULAND TILLVERKNING WCL-12-SS Axelkragklämma 1 st 3/4 tum 303 rostfritt stål | AF9YGP 30VU58 WCL-12-SS9mm3 / 4 "20.8mm303 Stainless Steel-40 grader till 350 grader F.16 mmRostfritt stål1/4 "-281 720 kr
RULAND TILLVERKNING WCL-14-SS Axelkragklämma 1 st 7/8 tum 303 rostfritt stål | AF9YGR 30VU60 WCL-14-SS9mm7 / 8 "22.4mm303 Stainless Steel-40 grader till 350 grader F.18mmRostfritt stål1/4 "-282 286 kr
RULAND TILLVERKNING WCL-16-F Axelkragklämma 1 st 1 tum stål | AF9YGT 30VU61 WCL-16-F9mm1"22.4mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål-40 grader till 350 grader F.18mmLegerat stål1/4 "-28859SEK
RULAND TILLVERKNING WCL-16-SS Axelkragklämma 1 st 1 tum 303 rostfritt stål | AF9YGU 30VU62 WCL-16-SS9mm1"22.4mm303 Stainless Steel-40 grader till 350 grader F.18mmRostfritt stål1/4 "-282 242 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING WCL-14-F Axelkrage Clamp 1st 7/8 Inch Stål
930SEK /enhet