Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REGEL 168 Bärbar handpump | AD9BEA 4P018

RULE 168 Bärbar handpump

Finns i lager
Artikel: AD9BEA Modell: 168Korsreferens: 4P018
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
1 034 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandmanövrerad trumpump
ÅtgärdstypKolv
Urladdningslängd48 "
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek1-1 / 8 "
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1-1 / 8 "
Material för urladdning av slangABS
För användning på5, 15, 30 och 55 gal. Trummor
GPM10
Slanglängd2ft.
Slangmaterialpolyeten
Husets materialABS
Inloppsstorlek1.5 "
Max. GPM för vatten10
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Max. Viskositet1 - Vatten
Uns per stroke160 oz.
Utloppsstorlek1.125 "
Total längd36 "
KolvmaterialABS
PumpkroppsmaterialABS
Tätningsmaterialpolyeten
Sugrörets längd36 "
Sugrörsutlopp OD-storlek1 / 2 "
Vättade materialABS, Buna-N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)107.95
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULE 168 Bärbar handpump
1 034 kr /enhet