Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REGEL 403FC Pump 3/4 Mnpt avsmalnande 4.2 A Ac | AD2RFA 3TNK4

RULE 403FC Pump 3/4 Mnpt Tapered 4.2 Amps Ac

Finns i lager
Artikel: AD2RFA Modell: 403FCKorsreferens: 3TNK4
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
1 076 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Amps4.2
Ledningslängd2ft.
DesignaGlasfylld nylonbas, hus och pumphjul, rostfritt stålaxel, permanentmagnetmotor och dubbelt axeltätning
Diameter3"
GPH of Water @ 0 Ft. av Head800
GPH of Water @ 10 Ft. av Head120
GPH of Water @ 3.35 Ft. av Head438
GPH of Water @ 5 Ft. av Head360
GPH of Water @ 6.7 Ft. av Head285
Höjd6"
Slangutlopp (in.)3/4 NPSM
Inlopp3/4 "MNPT avsmalnande
MaterialGlasfylld nylon
Max. Huvud13 Ft.
DriftOautomatisk
AxelmaterialRostfritt stål
TypMarin cirkulation
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddAmpsHöjdInloppLängdMax. HuvudTypSpänningPris
REGEL 10 Pumpsläde 12 V / DC | AD2GCY 3P998 104.25 "8.46"-4.25 "20.0 Ft.Sänkbar marin122 397 kr
REGEL 14 A Pumpläns 12 Vdc | AD2GCZ 3P999 Den 144.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Sänkbar marin124 492 kr
REGEL 401C Pump 3/4 Mnpt vinklad 2.1 ampere Ac | AD2REW 3TNJ9 401C-2.16"3/4 "MNPT vinklad-8 ft.Marin cirkulation12 VDC1 066 kr
REGEL 401FC Pump 3/4 Mnpt avsmalnande 2.1 A DC | AD2REX 3TNK1 401FC-2.16"3/4 "MNPT avsmalnande-8 ft.Marin cirkulation12 VDC1 101 kr
REGEL 401STC Pump 3/4 Mnpt Rak 2.1 Amp Ac | AD2REY 3TNK2 401STC-2.16"3/4 "MNPT rak-8 ft.Marin cirkulation12 VDC1 131 kr
REGEL 403C Pump 3/4 Mnpt vinklad 4.2 A Ac | AD2REZ 3TNK3 403C-4.26"3/4 "MNPT vinklad-13 Ft.Marin cirkulation12 VDC1 249 kr
REGEL 403STC Pump 3/4 Mnpt Rak 4.2 A Ac | AD2RFB 3TNK5 403STC-4.26"3/4 "MNPT rak-13 Ft.Marin cirkulation12 VDC1 175 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULE 403FC Pump 3/4 Mnpt Tapered 4.2 Amps Ac
1 076 kr /enhet