Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WINLAND ELECTRONICS TA-40 Temperaturlarm 200ma @ 24vdc / vac | AG3RFR 33UL44

WINLAND ELECTRONICS TA-40 Temperaturlarm 200ma @ 24vdc/vac

Finns i lager
Artikel: AG3RFR Modell: TA-40Korsreferens: 33UL44
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
534SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturlarm
Kontaktbetyg200mA @ 24VDC / VAC
Djup9 / 16 "
Höjd13 / 16 "
indikationLjud
Temp. Räckvidd39 grader F
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod9025198080

Produktvarianter

ProduktModellKontaktbetygDjupHöjdKraftkällaTemp. RäckviddBreddPris
WINLAND ELECTRONICS EA200-12 Temperaturlarm -58 - 299 grader F | AG3REV 33UL22 EA200-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 till 14 VDC @ 120mA-58 grader till 299 grader F.6"2 806 kr
WINLAND ELECTRONICS EA200-24 Temperaturlarm 23 - 26 Vdc @ 120ma | AG3REW 33UL23 EA200-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 till 26 VDC @ 120mA-58 grader till 299 grader F.6"4 023 kr
WINLAND ELECTRONICS EA400-12 Temperaturlarm 0 - 2 tim fördröjning | AG3REX 33UL24 EA400-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 till 14 VDC @ 120mA-58 grader till 299 grader F.6"6 221 kr
WINLAND ELECTRONICS EA400-24 Temperaturlarm -30 - 120 grader F | AG3REY 33UL25 EA400-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 till 26 VDC @ 120mA-30 grader till 120 grader F.6"6 455 kr
WINLAND ELECTRONICS TA-2HL Temperaturlarm -30 - 100 grader F | AG3RFP 33UL42 TA-2HL50mA vid 12 VDC1"3.75 "-30 grader till 100 grader F.6.25 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINLAND ELECTRONICS TA-40 Temperaturlarm 200ma @ 24vdc/vac
534SEK /enhet