Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REGEL 53S Pumpsläde 12 V / DC | AD9BDY 4P014

RULE 53S Pump läns 12 Vdc

Finns i lager
Artikel: AD9BDY Modell: 53SKorsreferens: 4P014

Få det Maj 7, Tisdag
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
5 558 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Amps8.4
GPH of Water @ 0 Ft. av Head2000
GPH of Water @ 15 Ft. av Head500
GPH of Water @ 3.35 Ft. av Head1620
GPH of Water @ 6.7 Ft. av Head1300
GPM för vatten @ 0 ft. av Head33.3
Höjd7.75 "
Slangutlopp (in.)1-1/8
Längd2.875 "
Max. Huvud20.0 Ft.
AxelmaterialRostfritt stål
TypSänkbar marin
Spänning12
Bredd4.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0475
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Egenskaper: Tyst vibrationsfri drift, tändskydd och rost- / korrosionsskydd, datoriserad automatisk pump

Produktvarianter

ProduktModellBreddAmpsHöjdInloppLängdMax. HuvudTypSpänningPris
REGEL 10 Pumpsläde 12 V / DC | AD2GCY 3P998 104.25 "8.46"-4.25 "20.0 Ft.Sänkbar marin122 360 kr
REGEL 14 A Pumpläns 12 Vdc | AD2GCZ 3P999 Den 144.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Sänkbar marin124 422 kr
REGEL 401C Pump 3/4 Mnpt vinklad 2.1 ampere Ac | AD2REW 3TNJ9 401C-2.16"3/4 "MNPT vinklad-8 ft.Marin cirkulation12 VDC1 049 kr
REGEL 401FC Pump 3/4 Mnpt avsmalnande 2.1 A DC | AD2REX 3TNK1 401FC-2.16"3/4 "MNPT avsmalnande-8 ft.Marin cirkulation12 VDC1 084 kr
REGEL 401STC Pump 3/4 Mnpt Rak 2.1 Amp Ac | AD2REY 3TNK2 401STC-2.16"3/4 "MNPT rak-8 ft.Marin cirkulation12 VDC1 114 kr
REGEL 403C Pump 3/4 Mnpt vinklad 4.2 A Ac | AD2REZ 3TNK3 403C-4.26"3/4 "MNPT vinklad-13 Ft.Marin cirkulation12 VDC1 230 kr
REGEL 403FC Pump 3/4 Mnpt avsmalnande 4.2 A Ac | AD2RFA 3TNK4 403FC-4.26"3/4 "MNPT avsmalnande-13 Ft.Marin cirkulation12 VDC1 060 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULE 53S Pump läns 12 Vdc
5 558 kr /enhet