Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REGEL IL280PK Pump nedsänkbar 1/2 innerdiameter 12v 4.5 Amp | AD2RET 3TNJ6

RULE IL280PK Dränkbar pump 1/2 innerdiameter 12v 4.5 Amp

Finns i lager
Artikel: AD2RET Modell: IL280PKKorsreferens: 3TNJ6
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
2 009 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Amps4.5 DC
Ledningslängd13ft.
Diameter1 1 / 2 "
GPH of Water @ 0 Ft. av Head280
GPH of Water @ 10 Ft. av Head205
GPH of Water @ 15 Ft. av Head160
GPH of Water @ 20 Ft. av Head110
GPH of Water @ 3.35 Ft. av Head275
GPH of Water @ 5 Ft. av Head255
GPH of Water @ 6.7 Ft. av Head220
GPM för vatten @ 0 ft. av Head4.6
GPM för vatten @ 10 ft. av Head3.41
GPM för vatten @ 15 ft. av Head2.6
Slangutlopp (in.)1/2
Längd6.5 "
Materialacetal
Max. Huvud32 ft.
Max. Temp.Vatten - 176 grader F / Diesel - 104 grader F
DriftKontinuerlig
TypInline nedsänkbar
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.828
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. HuvudAmpsLedningslängdMax. Temp.DriftSpänningDiameterGPM för vatten @ 10 ft. av HeadPris
REGEL IL200 Pump nedsänkbar 3/8 innerdiameter 12v 2.8 Amp | AD2REN 3TNJ2 IL20025 ft.2.8 DC3ft.Vatten - 140 grader FIntermittent12 VDC1 3 / 8 "1.91435SEK
REGEL IL200K Pump nedsänkbar 3/8 innerdiameter 12v 2.8 Amp | AD2REP 3TNJ3 IL200K25 ft.2.8 DC13ft.Vatten - 140 grader FIntermittent12 VDC1 3 / 8 "1.91802SEK
REGEL IL200P Pump nedsänkbar 1/2 innerdiameter 12v 4.5 Amp | AD2REQ 3TNJ4 IL200P32 ft.4.5 DC3ft.Vatten - 176 grader F / Diesel - 104 grader FKontinuerlig12 VDC1 1 / 2 "2.11 029 kr
REGEL IL280P Pump nedsänkbar 1/2 innerdiameter 12v 4.5 Amp | AD2RER 3TNJ5 IL280P32 ft.4.5 DC13ft.Vatten - 176 grader F / Diesel - 104 grader FKontinuerlig12 VDC1 1 / 2 "3.41833SEK
REGEL IL500P Pump nedsänkbar 3/4 innerdiameter 12v 6 Amp | AD2REU 3TNJ7 IL500P32 ft.6 DC13ft.Vatten - 176 grader F / Diesel - 104 grader FKontinuerlig24 VDC1 1 / 2 "5.751 172 kr
REGEL IL500PK Pump nedsänkbar 3/4 innerdiameter 12v 6 Amp | AD2REV 3TNJ8 IL500PK32 ft.6 DC13ft.Vatten - 176 grader F / Diesel - 104 grader FKontinuerlig12 VDC1 1 / 2 "5.751 518 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULE IL280PK Dränkbar pump 1/2 innerdiameter 12v 4.5 Amp
2 009 kr /enhet