Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REGEL IL200P Pump nedsänkbar 1/2 innerdiameter 12v 4.5 Amp | AD2REQ 3TNJ4

RULE IL200P Dränkbar pump 1/2 innerdiameter 12v 4.5 Amp

Finns i lager
Artikel: AD2REQ Modell: IL200PKorsreferens: 3TNJ4
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
1 029 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Amps4.5 DC
Ledningslängd3ft.
Diameter1 1 / 2 "
GPH of Water @ 0 Ft. av Head200
GPH of Water @ 10 Ft. av Head130
GPH of Water @ 15 Ft. av Head100
GPH of Water @ 20 Ft. av Head80
GPH of Water @ 3.35 Ft. av Head190
GPH of Water @ 5 Ft. av Head175
GPH of Water @ 6.7 Ft. av Head150
GPM för vatten @ 0 ft. av Head3.3
GPM för vatten @ 10 ft. av Head2.1
GPM för vatten @ 15 ft. av Head1.66
Slangutlopp (in.)1/2
Längd5 9 / 16 "
Materialacetal
Max. Huvud32 ft.
Max. Temp.Vatten - 176 grader F / Diesel - 104 grader F
DriftKontinuerlig
TypInline nedsänkbar
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. HuvudAmpsLedningslängdMax. Temp.DriftSpänningDiameterGPM för vatten @ 10 ft. av HeadPris
REGEL IL200 Pump nedsänkbar 3/8 innerdiameter 12v 2.8 Amp | AD2REN 3TNJ2 IL20025 ft.2.8 DC3ft.Vatten - 140 grader FIntermittent12 VDC1 3 / 8 "1.91435SEK
REGEL IL200K Pump nedsänkbar 3/8 innerdiameter 12v 2.8 Amp | AD2REP 3TNJ3 IL200K25 ft.2.8 DC13ft.Vatten - 140 grader FIntermittent12 VDC1 3 / 8 "1.91802SEK
REGEL IL280P Pump nedsänkbar 1/2 innerdiameter 12v 4.5 Amp | AD2RER 3TNJ5 IL280P32 ft.4.5 DC13ft.Vatten - 176 grader F / Diesel - 104 grader FKontinuerlig12 VDC1 1 / 2 "3.41833SEK
REGEL IL280PK Pump nedsänkbar 1/2 innerdiameter 12v 4.5 Amp | AD2RET 3TNJ6 IL280PK32 ft.4.5 DC13ft.Vatten - 176 grader F / Diesel - 104 grader FKontinuerlig12 VDC1 1 / 2 "3.412 009 kr
REGEL IL500P Pump nedsänkbar 3/4 innerdiameter 12v 6 Amp | AD2REU 3TNJ7 IL500P32 ft.6 DC13ft.Vatten - 176 grader F / Diesel - 104 grader FKontinuerlig24 VDC1 1 / 2 "5.751 172 kr
REGEL IL500PK Pump nedsänkbar 3/4 innerdiameter 12v 6 Amp | AD2REV 3TNJ8 IL500PK32 ft.6 DC13ft.Vatten - 176 grader F / Diesel - 104 grader FKontinuerlig12 VDC1 1 / 2 "5.751 518 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULE IL200P Dränkbar pump 1/2 innerdiameter 12v 4.5 Amp
1 029 kr /enhet