Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

S & W G-011 Glide Rite 1/2-13 Stål | AD9NBB ​​4TPZ3

S & W G-011 Glide Rite 1/2-13 Stål

Finns i lager
Artikel: AD9NBB Modell: G-011Korsreferens: 4TPZ3
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
109SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivelleringsfäste
BasNylon
Bas Dia.2-13 / 16 "
Bultlängd4"
ByggStål
FinishRensa zink
Höjd5 1 / 16 "
NivelleringsfästeGlide Rite
Lastkapacitet500 lb.
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetBas Dia.BultlängdTråd storlekByggFinishHöjdHexPris
S & W SNYLA24 Leviling Mount Ss / nylon 3 / 8-16 Tråd | AB4ECQ 1XEW4 SNYLA244000 lb.2"4"3 / 8-16Rostfritt stålRostfritt stål5.125 "3 / 4 "255SEK
S & W SNYLB24 Nivelleringsfäste Ss / nylon 1 / 2-13 Gänga | AB4ECR 1XEW5 SNYLB244000 lb.2"4"1 / 2-13Rostfritt stålRostfritt stål5.125 "3 / 4 "228SEK
S & W SNYLB34 Nivelleringsfäste Ss / nylon 1 / 2-13 Gänga | AB4ECT 1XEW6 SNYLB345000 lb.3"4"1 / 2-13Rostfritt stålRostfritt stål5.125 "3 / 4 "287SEK
S & W SNYLC34 Nivelleringsfäste Ss / nylon 5 / 8-11 Gänga | AB4ECU 1XEW7 SNYLC345000 lb.3"4"5 / 8-11Rostfritt stålRostfritt stål5.125 "7 / 8 "346SEK
S & W SNYLC46 Nivelleringsfäste Ss / nylon 5 / 8-11 Gänga | AB4ECV 1XEW8 SNYLC466000 lb.4"6"5 / 8-11Rostfritt stålRostfritt stål7 5 / 16 "7 / 8 "433SEK
S & W SNYLD46 Nivelleringsfäste Ss / nylon 3 / 4-10 Gänga | AB4ECW 1XEW9 SNYLD467500 lb.4"6"3 / 4-10Rostfritt stålRostfritt stål7 5 / 16 "1-1 / 16 "607SEK
S & W G-01 Glide Rite 10-24 stål | AD9NAQ 4TPY2 G-01250 lb.1-13 / 64 "1.5 "10-24StålRensa zink2.25 "-34SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

S & W G-011 Glide Rite 1/2-13 Stål
109SEK /enhet