Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SALISBURY MB6 magnetisk filtknapp | AE7PXC 5ZV99

SALISBURY MB6 magnetisk filtknapp

Finns i lager
Artikel: AE7PXC Modell: MB6Korsreferens: 5ZV99
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
1 023 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk filtknapp
FärgRed
MaterialFyra permanenta flytande magneter monterade mellan förnicklade stålplåtar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8505908000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Salisbury MB6 magnetisk filtknapp är en säkerhetsanordning som främst används i elnäts- och underhållsinställningar för att säkra och hålla isolerande filtar och skydd på plats på elektrisk utrustning, såsom transformatorer och ställverk. Denna filt ger isolering för att skydda arbetare från elektriska stötar och är en integrerad del av att säkerställa säkerheten under underhåll eller reparationer av strömförande elektriska system.

Funktioner:

  • Salisbury MB6 magnetisk filtknapp har fyra permanenta flytande magneter monterade mellan nickelpläterade stålplåtar, vilket säkerställer en säker och pålitlig fastsättning på isolerande filtar.
  • Denna magnetiska filtknapp har en slagkraftig orange polyetenbehållare som skyddar isolerande filtar under förvaring, vilket förbättrar deras livslängd och hållbarhet.
  • Den levereras med en enkelriktad ögla, vilket ger en bekväm och mångsidig fästpunkt för att isolera filtar och överdrag.
  • Denna magnetiska filtknapp erbjuder en robust och hållbar design, som kan motstå kraven från elektriska verktyg och underhållsapplikationer.
  • Den är utrustad med nickelpläterade stålplåtar, vilket säkerställer motståndskraft mot korrosion och bibehåller magneternas integritet.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag Salisbury MB6 magnetisk filtknapp?

A. Inspektera regelbundet efter skador, rengör ytorna och säkerställ korrekt förvaring för att bibehålla deras effektivitet.

F. Hur lagrar och organiserar man magnetiska filtknappar och isolerande filtar?

A. Förvara knapparna i deras slagkraftiga polyetenbehållare, borta från direkt solljus. Korrekt förvaring säkerställer deras livslängd. Organisera isolerande filtar för att underlätta åtkomst.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SALISBURY MB6 magnetisk filtknapp
1 023 kr /enhet