SANDPIPER S15B1I1WANS000 Membranpump Luftdrivet gjutjärn | AF8NXC 29AU58

SANDPIPER S15B1I1WANS000 Membranpump Luftdriven gjutjärn

Finns i lager
Artikel: AF8NXC Modell: S15B1I1WANS000Korsreferens: 29AU58

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

57 162 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel membranpump
Luftinloppsstorlek3/4 "FNPT
BollmaterialSantopren (R)
Body MaterialGjutjärn
Kontrollera sittmaterialetUHMW polyeten
AnslutningsstilNPT
MembranmaterialSantopren (R)
Höjd21 37 / 64 "
Inlopp / utloppsstorlek1.5 "
Längd12 23 / 64 "
FördelningsanslutningSingle
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 4 "
Max. Flöde GPM106
Max. Arbetstryck125 psi
Max. Temp.180 grader F
DriftstypFlygdriven
Självsugande torr22 ft.
Självsugande våt22 ft.
Ventiltyp24 ft.
Bredd16 21 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45.9
Fartygets höjd (cm)81.28
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)86.36
HS-kod8413500050

Produktvarianter

ProduktModellInlopp / utloppsstorlekByråns efterlevnadBollmaterialLängdMax. Dia. TorrsubstanserMax. FlödeMax. ArbetstryckMax. Temp.Pris
SANDPIPER S20B1ABBANS000 Dubbelmembranpump Luftstyrd 2 tum | AA7DLD 15U526 S20B1ABBANS0002"-Santopren (R)12.5931 / 4 "106 GPM125 psi180 grader F55 346 kr
ARO 66625B-444-C Dubbelmembranpump Luftdriven 2 tum | AC9CWM 3FPR5 66625B-444-C2"-PTFE-1 / 4 "172 gpm120 psi200 grader F131 030 kr
SANDPIPER SB1 SS5A dubbelmembranpump luftdriven 1 tum | AF2PHZ 6WY84 SB1 SS5A1"-Santopren (R)13 9 / 32 "1 / 4 "42 GPM125 psi275 grader F26 918 kr
SANDPIPER HDB2 DGN3CI Dubbelmembranpump Luftdriven 2 tum | AF2PJA 6WY90 HDB2 DGN3CI2"-PTFE16 13 / 16 "3 / 8 "135 GPM125 psi220 grader F71 309 kr
SANDPIPER S1FB3PBPPNI000 Dubbelmembranpump Luftdriven 1 tum | AF6FYC 12W420 S1FB3PBPPNI0001"-bra11.625 "1 / 4 "-100 psi180 grader F31 982 kr
SANDPIPER S05B2G1TXNS000 Membranpump Luftstyrd 1/2 tum Npt | AF8NWY 29AU50 S05B2G1TXNS0001 / 2 "-Santopren (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275 grader F33 432 kr
SANDPIPER S05B2G2TXNS000 Membranpump Luftstyrd 1/2 tum Npt | AF8NWZ 29AU51 S05B2G2TXNS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 grader F36 658 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANDPIPER S15B1I1WANS000 Membranpump Luftdriven gjutjärn
57 162 kr /enhet