SANDUSKY LEE EA2R361842-05 Bänkhöjd Förvaringsskåp Standard | AE3FYN 5DCA2

SANDUSKY LEE EA2R361842-05 Bänkhöjd Förvaringsskåp Standard

Finns i lager
Artikel: AE3FYN Modell: EA2R361842-05Korsreferens: 5DCA2

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 265 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörvaringsskåp för skrivbordshöjd
Hopsatt / Omonteradmonterade
MontageSvetsade
SkåpfärgDove Grey
Dörr TypStandard
FinishPulverlackat
Mätare20/22
Grön certifiering eller annat erkännandeGREENGUARD-certifierad
Handleinfälld
Låssystem3-Point
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal lådor0
Antal hyllor2
Övergripande djup18 "
Totala höjden42 "
Total bredd36 "
Hyllkapacitet200 lb.
Styrka BetygIndustri
Totalt antal lådor0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.73
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkåpfärgÖvergripande djupTotal breddHyllkapacitetPris
SANDUSKY LEE EA2R361842-02 Bänkhöjd Förvaringsskåp Standard | AE3FYL 5DCA0 EA2R361842-02Träkol18 "36 "200 lb.5 265 kr
SANDUSKY LEE EA2R361842-09 Bänkhöjd Förvaringsskåp Standard | AE3FYP 5DCA3 EA2R361842-09Svart18 "36 "200 lb.5 265 kr
SANDUSKY LEE EA2R362442-02 Bänkhöjd Förvaringsskåp Standard | AE3FYQ 5DCA4 EA2R362442-02Träkol24 "36 "200 lb.7 096 kr
SANDUSKY LEE EA2R362442-05 Bänkhöjd Förvaringsskåp Standard | AE3FYT 5DCA6 EA2R362442-05Dove Grey24 "36 "200 lb.7 096 kr
SANDUSKY LEE EA2R362442-09 Bänkhöjd Förvaringsskåp Standard | AE3FYU 5DCA7 EA2R362442-09Svart24 "36 "200 lb.7 096 kr
SANDUSKY LEE EA2R462442-02 Bänkhöjd Förvaringsskåp Standard | AE3FYV 5DCA8 EA2R462442-02Träkol24 "46 "230 lb.10 624 kr
SANDUSKY LEE EA2R462442-05 Bänkhöjd Förvaringsskåp Standard | AE3FYX 5DCC0 EA2R462442-05Dove Grey24 "46 "230 lb.11 548 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANDUSKY LEE EA2R361842-05 Bänkhöjd Förvaringsskåp Standard
5 265 kr /enhet