SANDUSKY LEE TA4R 362472-07 Mobilt förvaringsskåp 78 x 36 x 24 tums kitt | AF4PNQ 9EVR6

SANDUSKY LEE TA4R 362472-07 Mobilt förvaringsskåp 78 x 36 x 24 tum spackel

Artikel: AF4PNQ Modell: TA4R 362472-07Korsreferens: 9EVR6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

14 790 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStorage Skåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
Montagemonterade
Skåpfärgkitt
Hjul(4) Svängbara 4 "Dia. Hjulhjul (2 m / bromsar)
Caster Typ(2) Vrid och (2) Vrid med bromsar
Hjul Dia.4"
Dörr TypStandard
FinishPulverlack
Mätare22
Låssystem3-punkts infälld
MaterialGalvaniserat stål
Antal dörrar2
Antal lådor0
Antal hyllor4
Övergripande djup24 "
Totala höjden78 "
Total bredd36 "
Hyllkapacitet200 lb.
Styrka BetygIndustri

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 77.85
Fartygets höjd (cm)182.88
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenMontageSkåpfärgTotal breddHyllkapacitetHjul Dia.MätareLåssystemPris
SANDUSKY LEE TA11362430-04 Mobilt förvaringsskåp svetsad sand | AE3GBU 5DCL8 TA11362430-0436 "SvetsadeSand36 "200 lb.5"20/223 Point6 296 kr
SANDUSKY LEE TA4R 462472-07 Mobilt förvaringsskåp 78 x 46 x 24 tums kitt | AF3XCM 8DYK6 TA4R 462472-0778 "monteradekitt46 "230 lb.4"223-punkts infälld17 250 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANDUSKY LEE TA4R 362472-07 Mobilt förvaringsskåp 78 x 36 x 24 tum spackel
14 790 kr /enhet