SANDUSKY LEE TA3R362460-02 Mobilt förvaringsskåp svetsat kol | AE3GBZ 5DCN3

SANDUSKY LEE TA3R362460-02 Mobilt förvaringsskåp Svetsad kol

Finns i lager
Artikel: AE3GBZ Modell: TA3R362460-02Korsreferens: 5DCN3

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 730 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMobilt förvaringsskåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
MontageSvetsade
SkåpfärgTräkol
Hjul(2) 5 "Vrid och (2) 5" med bromsar
Caster Typ(2) Vrid och (2) Vrid med bromsar
Hjul Dia.5"
Dörr TypStandard
FinishPulverlack
Mätare20/22
Handleinfälld
Låssystem3 Point
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal lådor0
Antal hyllor3
Övergripande djup24 "
Totala höjden66 "
Total bredd36 "
Hyllkapacitet200 lb.
Styrka BetygIndustri

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 79.38
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkåpfärgPris
SANDUSKY LEE TA3R362460-05 Mobilt förvaringsskåp Svetsad duva Gry | AE3GCB 5DCN5 TA3R362460-05Dove Grey-
RFQ
SANDUSKY LEE TA3R362460-09 Mobilt förvaringsskåp svetsat svart | AE3GCC 5DCN6 TA3R362460-09Svart9 730 kr
SANDUSKY LEE TA3R362460-00 Transportskåp, 36 x 24 x 60 tum Storlek | CM7ZLP TA3R362460-00-13 091 kr
RFQ
SANDUSKY LEE TA3R362460-07 Mobilt transportförvaringsskåp, 36 x 24 x 66 tum, 3 hyllor, spackel | CM7ZTX TA3R362460-07--
RFQ
SANDUSKY LEE TA3R462460-09 Mobilt transportförvaringsskåp, 46 x 24 x 66 tum, 3 hyllor, svart | CM7ZTY TA3R462460-09--
RFQ
SANDUSKY LEE TA3R462460-06 Mobilt transportförvaringsskåp, 46 x 24 x 66 tum, 3 hyllor, träkol | CM7ZTZ TA3R462460-06--
RFQ
SANDUSKY LEE TA3R462460-05 Mobilt transportförvaringsskåp, 46 x 24 x 66 tum, 3 hyllor, duvgrå | CM7ZUA TA3R462460-05--
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANDUSKY LEE TA3R362460-02 Mobilt förvaringsskåp Svetsad kol
9 730 kr /enhet