SANI-LAV 521L Handfat med kran 21 tums längd 20 tums bredd | AD3LUH 40D713

SANI-LAV 521L Handfat med kran 21 tums längd 20 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AD3LUH Modell: 521LKorsreferens: 40D713

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 684 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandfat
ADA-överensstämmandeNej
StänkskyddJa
Back Splash Höjd9-1 / 2 "
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup10 "
SkålformRektangulär
Skålstorlek19 "x 16"
FärgSilver
Avloppsöppning2"
Kranhål Dia.7 / 8 "
Kranmonteringscentra1"
KranoperationDubbel fotpedal
FinishPolerad
Flödeshastighet1.5 gpm
Mätare16
MonteringstypVägg
Antal hål1
Antal stationer1
Totala höjden41.5 "
Total längd21 "
Total bredd20 "
SidostänkNej
Med kran / Utan kranMed kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.2925
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)58.17
Fartygets bredd (cm)55.12
HS-kod7324100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypSkåldjupSkålstorlekAntal hålAntal stationerTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
SANI-LAV 6054 Handfat 16 tum Längd 15-1 / 4 tum Bredd 16 tum Höjd | AA8FRF 18D857 6054Vägg5"14 "x 11"2116 "16 "15.25 "7 348 kr
SANI-LAV 505L Handfat med kran 19 tum längd 18 tum bredd | AD3LTL 40D692 505LVägg7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "15 807 kr
SANI-LAV 505FL Handfat med kran 19 tum längd 18 tum bredd | AD3LTM 40D693 505FLVägg7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "18 645 kr
SANI-LAV ES2-505L Handfat med kran 19 tums längd 18 tum bredd | AD3LTN 40D694 ES2-505LVägg7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "23 883 kr
SANI-LAV ESB2-505L Handfat med kran 19 tum längd 18 tum bredd | AD3LTP 40D695 ESB2-505LVägg7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "25 364 kr
SANI-LAV 507L Handfat med kran 19 tum längd 18 tum bredd | AD3LTQ 40D696 507LVägg7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "17 994 kr
SANI-LAV 507FL Handfat med kran 19 tum längd 18 tum bredd | AD3LTR 40D697 507FLVägg7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "22 056 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANI-LAV 521L Handfat med kran 21 tums längd 20 tums bredd
20 684 kr /enhet