Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SARGENT 1431-P4A-SV Dörrstängare Hydraulisk Heavy Duty 12 tum | AG2CAC 31ER23

SARGENT 1431-P4A-EN Dörrstängare Hydraulisk Heavy Duty 12 tum

Finns i lager
Artikel: AG2CAC Modell: 1431-P4A-ENKorsreferens: 31ER23

Få det Maj 22, Onsdag
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
6 917 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstängare
ArmmaterialStål
ArmtypParallell
Närmare prestandaHeavy Duty
Närmare typIcke-håll öppen
Stängning av driftslägeHydraulisk
FärgAluminium
DörrhanteringIcke-handed
Utvändig dörrbredd48 "
FinishAluminium
Bostadshöjd2.25 "
Husets längd12 "
Husets bredd3.375 "
Inre dörrbredd48 "
Max. DörröppningUpp till 180 grader
MonteringsstilParallell arm
Projektion från väggen2-1 / 4 "
VårstorlekJusterbar 1 till 6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.33
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8302413000

Produktinformation:

    • Monteringshårdvara (ingår)

Produktvarianter

ProduktModellArmtypFärgFinishBostadshöjdHusets längdMonteringsstilPris
SARGENT 281 P4A SV Dörrstängare parallellarm Hydraulisk | AH4VTQ 35MN07 281 P4A SVParallellSilverAluminiummålad4.375 "11.75 "Parallell8 380 kr
SARGENT 281 P10 SV Dörrstängare Kraftig parallellarm | AH4VTT 35MN10 281 P10 SVKraftig parallellSilverAluminiummålad4.375 "11.75 "Parallell8 918 kr
SARGENT 281 CPS TB SV Dörrstängare Tungt kompressionsstopp | AH4VTU 35MN12 281 CPS TB SVStopp för kraftig kompressionSilverAluminiummålad4.375 "11.75 "Parallell, vanlig, toppram12 686 kr
SARGENT 281 CPSH SV Dörrstängare extra kraftig hydraulik | AH4VTV 35MN13 281 CPSH SVTungt kompressionsstopp, håll öppenSilverAluminiummålad4.375 "11.75 "Parallell, vanlig, toppram11 849 kr
SARGENT 281-UH TB EN Dörrstängare, hålls öppen, utan hand, 11 3/4 tums hölje Lg, 2 3/16 tums hölje Dp | CT9WRR 21T011 281-UH TB EN------9 277 kr
SARGENT 281 CPSH TB EN Dörrstängare, hålls öppen, utan hand, 11 3/4 tums hölje Lg, 2 3/16 tums hölje Dp | CT9WRT 35MN14 281 CPSH TB EN------13 428 kr
SARGENT 281-UH TB EB Dörrstängare, hållas öppen, utan hand, 11 3/4 tums hölje Lg, 2 3/16 tums hölje Dp | CT9WRU 21T012 281-UH TB EB------9 277 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SARGENT 1431-P4A-EN Dörrstängare Hydraulisk Heavy Duty 12 tum
6 917 kr /enhet