SARGENT 281 P4A SV Dörrstängare parallellarm Hydraulisk | AH4VTQ 35MN07

SARGENT 281 P4A SV Dörrstängare Parallellarm Hydraulisk

Finns i lager
Artikel: AH4VTQ Modell: 281 P4A ENKorsreferens: 35MN07

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 380 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstängare
ArmmaterialStål
ArmtypParallell
Närmare prestandaHeavy Duty
Närmare typIcke håll öppen
FärgSilver
Utvändig dörrbredd48 "
FinishAluminiummålad
Bostadsdjup2.187 "
Bostadshöjd4.375 "
Husets längd11.75 "
Inomhus UtomhusInteriör och exteriör
Inre dörrbredd48 "
Manuell (M) / Automatisk (A)Manuell
Max. Dörröppning120 grader
Tillverkare SerierSargent 281
MonteringsstilParallell
Projektion från väggen2-3 / 16 "
VårstorlekJusterbar 1 till 6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.273
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)13.21
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ligaturresistent: Nej
    • Handorientering: Icke-handig
    • Monteringshårdvara: ingår

Produktvarianter

ProduktModellArmtypFärgFinishBostadshöjdHusets längdMonteringsstilPris
SARGENT 1431-P4A-SV Dörrstängare Hydraulisk Heavy Duty 12 tum | AG2CAC 31ER23 1431-P4A-SVParallellAluminiumAluminium2.25 "12 "Parallell arm6 917 kr
SARGENT 281 P10 SV Dörrstängare Kraftig parallellarm | AH4VTT 35MN10 281 P10 SVKraftig parallellSilverAluminiummålad4.375 "11.75 "Parallell8 918 kr
SARGENT 281 CPS TB SV Dörrstängare Tungt kompressionsstopp | AH4VTU 35MN12 281 CPS TB SVStopp för kraftig kompressionSilverAluminiummålad4.375 "11.75 "Parallell, vanlig, toppram12 686 kr
SARGENT 281 CPSH SV Dörrstängare extra kraftig hydraulik | AH4VTV 35MN13 281 CPSH SVTungt kompressionsstopp, håll öppenSilverAluminiummålad4.375 "11.75 "Parallell, vanlig, toppram11 849 kr
SARGENT 281-UH TB EN Dörrstängare, hålls öppen, utan hand, 11 3/4 tums hölje Lg, 2 3/16 tums hölje Dp | CT9WRR 21T011 281-UH TB EN------9 277 kr
SARGENT 281 CPSH TB EN Dörrstängare, hålls öppen, utan hand, 11 3/4 tums hölje Lg, 2 3/16 tums hölje Dp | CT9WRT 35MN14 281 CPSH TB EN------13 428 kr
SARGENT 281-UH TB EB Dörrstängare, hållas öppen, utan hand, 11 3/4 tums hölje Lg, 2 3/16 tums hölje Dp | CT9WRU 21T012 281-UH TB EB------9 277 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SARGENT 281 P4A SV Dörrstängare Parallellarm Hydraulisk
8 380 kr /enhet