Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SARGENT 1561 120VAC EN Magnetisk dörrhållare Stål 35lb Styrka | AH4VTP 35MN04

SARGENT 1561 120VAC EN Magnetisk dörrhållare Stål 35lb Styrka

Finns i lager
Artikel: AH4VTP Modell: 1561 120VAC ENKorsreferens: 35MN04
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
8 444 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk dörrhållare
FärgSilver
Finishanodiserat aluminium
hårdvaraVad ingår
Magnetisk styrka35 lb.
MaterialStål
MonteringstypVägg / golv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7031
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)13.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hållarens bashöjd: 4-5 / 8 "
    • Hållarens basbredd: 2-1 / 2 "
    • Hållarprojektion: 1 "
    • Strike bashöjd: 2-5 / 8 "
    • Strike basbredd: 2-1 / 4 "
    • Strike Projection: 1-5 / 8 "

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SARGENT 1561 120VAC EN Magnetisk dörrhållare Stål 35lb Styrka
8 444 kr /enhet