Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SARGENT 28-65G05 KB 26D Dörrhandtag Låsset Böjd ingång | AC6AQC 32J197

SARGENT 28-65G05 KB 26D Dörrhandtag Låsset Böjd ingång

Finns i lager
Artikel: AC6AQC Modell: 28-65G05 KB 26DKorsref: 32J197

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 104 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2.75 "
cylinderJa
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Funktion tillträde
Grade2
Hantera materialSmides, gjutstål, mässing, rostfritt stål
NyckelmaterialNickel Silver
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårLA
Plats TypInstitutionell
LåssatsfunktionIngång
Låssats prestandastyrkaHeavy Duty
Antal nycklar2
Antal stift6
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Strike-typBöjd läpp
StilBöjd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellStilFinishFunktion GradeHantera materialArtikelNödvändig dörrtjocklekStrike-typPris
SARGENT 28-10G04 LL 26D Dörrhandtag Låsset rät vinkel | AC6ANZ 32J171 28-10G04 LL 26DRätt vinkelSatin ChromeFörrådsrum1Smides, Gjutstål, Mässing, BronsSpak1-3 / 4 "till 2"Fyrkantigt hörn, ingen låda10 098 kr
SARGENT 28-10G05 LL 26D Dörrhandtag Låsset rät vinkel grad 1 | AC6APA 32J172 28-10G05 LL 26DRätt vinkelSatin Chrometillträde1Smides, Gjutstål, Mässing, BronsSpak1-3 / 4 "till 2"Fyrkantigt hörn, ingen låda10 339 kr
SARGENT 28-10G37 LL 26D Dörrhandtag Låsset Rätvinkligt klassrum | AC6APB 32J173 28-10G37 LL 26DRätt vinkelSatin ChromeKlassrum1Smides, Gjutstål, Mässing, BronsSpak1-3 / 4 "till 2"Fyrkantigt hörn, ingen låda10 385 kr
SARGENT 28-10U15 LL 26D Dörrhandtag Låsset Rätvinklig passage | AC6APC 32J174 28-10U15 LL 26DRätt vinkelSatin ChromePassage1Smides, Gjutstål, Mässing, BronsSpak1-3 / 4 "till 2"Fyrkantigt hörn, ingen låda7 389 kr
SARGENT 28-10U65 LL 26D Dörrhandtag Låsset Rät vinkel Sekretess | AC6APD 32J175 28-10U65 LL 26DRätt vinkelSatin ChromeIntegritetspolicy1Smides, Gjutstål, Mässing, BronsSpak1-3 / 4 "till 2"Fyrkantigt hörn, ingen låda8 927 kr
SARGENT 28-10G04 LB 26D Dörrhandtag Låsset B Stilförråd | AC6APE 32J176 28-10G04 LB 26DB StyleSatin ChromeFörrådsrum1Smides, Gjutstål, Mässing, BronsSpak1-3 / 4 "till 2"Fyrkantigt hörn, ingen låda9 601 kr
SARGENT 28-10G05 LB 26D Dörrhandtag Låsuppsättning B Stilinmatning | AC6APF 32J177 28-10G05 LB 26DB StyleSatin Chrometillträde1Smides, Gjutstål, Mässing, BronsSpak1-3 / 4 "till 2"Fyrkantigt hörn, ingen låda10 328 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SARGENT 28-65G05 KB 26D Dörrhandtag Låsset Böjd ingång
4 104 kr /enhet