SCHÄFER 1462.191305BL1 Behållare 19 tum Längd 13 tum Bredd 5 tum H Blå | AF4CGD 8PL90

SCHAEFER 1462.191305BL1 Behållare 19 tum Längd 13 tum Bredd 5 tum H Blå

Finns i lager
Artikel: AF4CGD Modell: 1462.191305BL1Korsreferens: 8PL90

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

563SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare
Kapacitet0.42 cu. ft.
FärgBlå
DesignaRaka fasta väggar
Höjd4.6 "
Längd på insidan17.7 "
Insida nedre bredd11.8 "
Inuti höjden4"
Inre längd17.75 "
Inre bredd11.75 "
Lastkapacitet33 lb.
MaterialPolyeten med hög densitet
Utanför höjd5"
Utanför längd19 "
Utanför bredd13 "
Staplingskapacitet330 lb.
Temp. Räckvidd-4 till 212 grader F
TypStapelbar
Volymkapacitet0.42 cu. ft.
Bredd12.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod3924905650
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellUtanför längdKapacitetFärgUtanför breddBreddHöjdInuti höjdenInre längdPris
SCHÄFER 1463.130906GN1 Container 13 tum Längd 9 tum Bredd 6 tum H Grön | AF4MZC 9CPW6 1463.130906GN113 "0.25 cu. ft.Grön9"8.3 "5.8 "5.125 "11.75 "347SEK
SCHÄFER 1463.130906BL1 Behållare 13 tum Längd 9 tum Bredd 6 tum H Blå | AF6CUV 9WX86 1463.130906BL113 "0.25 cu. ft.Blå9"8.3 "5.8 "5.125 "11.75 "347SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHAEFER 1462.191305BL1 Behållare 19 tum Längd 13 tum Bredd 5 tum H Blå
563SEK /enhet