Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHÄFER 1463.130906BL1 Behållare 13 tum Längd 9 tum Bredd 6 tum H Blå | AF6CUV 9WX86

SCHAEFER 1463.130906BL1 Behållare 13 tum Längd 9 tum Bredd 6 tum H Blå

Finns i lager
Artikel: AF6CUV Modell: 1463.130906BL1Korsreferens: 9WX86
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
362SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare
Kapacitet0.25 cu. ft.
FärgBlå
DesignaRaka fasta väggar
Höjd5.8 "
Längd på insidan11.8 "
Insida nedre bredd7.8 "
Inuti höjden5.125 "
Inre längd11.75 "
Inre bredd7.75 "
Lastkapacitet33 lb.
MaterialPolyeten med hög densitet
Utanför höjd6"
Utanför längd13 "
Utanför bredd9"
Staplingskapacitet330 lb.
Temp. Räckvidd-4 till 212 grader F
TypStapelbar
Volymkapacitet0.25 cu. ft.
Bredd8.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.61
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926909987
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellUtanför längdKapacitetFärgUtanför breddBreddHöjdInuti höjdenInre längdPris
SCHÄFER 1462.191305BL1 Behållare 19 tum Längd 13 tum Bredd 5 tum H Blå | AF4CGD 8PL90 1462.191305BL119 "0.42 cu. ft.Blå13 "12.5 "4.6 "4"17.75 "489SEK
SCHÄFER 1463.130906GN1 Container 13 tum Längd 9 tum Bredd 6 tum H Grön | AF4MZC 9CPW6 1463.130906GN113 "0.25 cu. ft.Grön9"8.3 "5.8 "5.125 "11.75 "362SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHAEFER 1463.130906BL1 Behållare 13 tum Längd 9 tum Bredd 6 tum H Blå
362SEK /enhet