Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHÄFER 1463.130906GN1 Container 13 tum Längd 9 tum Bredd 6 tum H Grön | AF4MZC 9CPW6

SCHAEFER 1463.130906GN1 Behållare 13 tum Längd 9 tum Bredd 6 tum H Grön

Finns i lager
Artikel: AF4MZC Modell: 1463.130906GN1Korsreferens: 9CPW6

Få det Maj 8, Onsdag
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
347SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare
Kapacitet0.25 cu. ft.
FärgGrön
DesignaRaka fasta väggar
Höjd5.8 "
Längd på insidan11.8 "
Insida nedre bredd7.8 "
Inuti höjden5.125 "
Inre längd11.75 "
Inre bredd7.75 "
Lastkapacitet33 lb.
MaterialPolyeten med hög densitet
Utanför höjd6"
Utanför längd13 "
Utanför bredd9"
Staplingskapacitet330 lb.
Temp. Räckvidd-4 till 212 grader F
TypStapelbar
Volymkapacitet0.25 cu. ft.
Bredd8.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellUtanför längdKapacitetFärgUtanför breddBreddHöjdInuti höjdenInre längdPris
SCHÄFER 1462.191305BL1 Behållare 19 tum Längd 13 tum Bredd 5 tum H Blå | AF4CGD 8PL90 1462.191305BL119 "0.42 cu. ft.Blå13 "12.5 "4.6 "4"17.75 "563SEK
SCHÄFER 1463.130906BL1 Behållare 13 tum Längd 9 tum Bredd 6 tum H Blå | AF6CUV 9WX86 1463.130906BL113 "0.25 cu. ft.Blå9"8.3 "5.8 "5.125 "11.75 "347SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHAEFER 1463.130906GN1 Behållare 13 tum Längd 9 tum Bredd 6 tum H Grön
347SEK /enhet